Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettstangen
>
Artikel
Dinamica Ballet Ballettanlage "Isa" 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612656700
Hersteller:
Dinamica Ballet
Herst.-Nr.:
2656700
EAN/GTIN:
04044475209908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballettstange
Ballettstangen
mobil
Mobile
Verstellbar in 14 unterschiedliche Höhen
Standfüße und Sockel auf silberfarbenem Stahl
Mit 4 bodenschonenden Gummirollen im Sockel
Inkl. Ballettstange aus südländischem Kiefernholz
Ballettstange geglättet und unlackiert für einen optimalen Griff
Die Dinamica Ballet Ballettanlage "Isa": Leicht zu transportieren, höhenverstellbar und standfest
Bei der höhenverstellbaren mobilen Ballettstange "Isa" sind in den beiden Sockeln je 4 bodenschonenden Gummirollen montiert, mit denen Sie die Ballettanlage leicht bewegen können. Die Ausführungen in 4 m und 5 m Länge steht auf 3 Ständern. Die Höhe der Ballettstange variieren Sie einfach mittels einer Sterngriffschraube. Die Höheneinstellungen sind von 1-14 durchnummeriert, so dass Sie an beiden Standfüßen schnell die Höhe übereinstimmend einstellen können.
Produktdetails:
Minimale Höhe: 81,5 cm
Maximale Höhe: 120,5 cm
Standfüße und Sockel aus Stahl
Standfüße: ø 50 mm
Ballettstange: ø 40 mm
Ballettstange aus Kiefernholz
Sockelabmessungen: 39,5x32x2 cm
Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 2 m): 50 kg
Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 3 m): 51 kg
Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 4 m): 76 kg
Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 5 m): 78 kg
Länge: 2,00 m
Produktart: Mobile Ballettstange
Verarbeitung Oberfläche: Unlackiert
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
... >
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettstangen
Weitere Suchbegriffe:
Ballettanlage
,
Ballettanlagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,52*
€ 1.263,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,67*
€ 1.255,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,25*
€ 1.208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,19*
€ 1.171,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,60*
€ 1.124,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettanlage "Isa" 3 m
Dinamica Ballet
2656713
ab € 971,25*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettanlage "Isa" 4 m
Dinamica Ballet
2656726
ab € 1.435,50*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettanlage "Isa" 5 m
Dinamica Ballet
2656739
ab € 1.474,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen