Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dinamica Ballet Ballettanlage "Isa" 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612656726
Hersteller:
     Dinamica Ballet
Herst.-Nr.:
     2656726
EAN/GTIN:
     4044475294331
Suchbegriffe:
Ballettstange
Ballettstangen
mobil
Mobile

  • Verstellbar in 14 unterschiedliche Höhen
  • Standfüße und Sockel auf silberfarbenem Stahl
  • Mit 4 bodenschonenden Gummirollen im Sockel
  • Inkl. Ballettstange aus südländischem Kiefernholz
  • Ballettstange geglättet und unlackiert für einen optimalen Griff


Die Dinamica Ballet Ballettanlage "Isa": Leicht zu transportieren, höhenverstellbar und standfest
Bei der höhenverstellbaren mobilen Ballettstange "Isa" sind in den beiden Sockeln je 4 bodenschonenden Gummirollen montiert, mit denen Sie die Ballettanlage leicht bewegen können. Die Ausführungen in 4 m und 5 m Länge steht auf 3 Ständern. Die Höhe der Ballettstange variieren Sie einfach mittels einer Sterngriffschraube. Die Höheneinstellungen sind von 1-14 durchnummeriert, so dass Sie an beiden Standfüßen schnell die Höhe übereinstimmend einstellen können.

Produktdetails:
  • Minimale Höhe: 81,5 cm
  • Maximale Höhe: 120,5 cm
  • Standfüße und Sockel aus Stahl
  • Standfüße: ø 50 mm
  • Ballettstange: ø 40 mm
  • Ballettstange aus Kiefernholz
  • Sockelabmessungen: 39,5x32x2 cm
  • Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 2 m): 50 kg
  • Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 3 m): 51 kg
  • Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 4 m): 76 kg
  • Gesamtgewicht mit Rollen (Ballettstange 5 m): 78 kg

Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Ballettanlage, Ballettanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,66*
€ 1.866,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,46*
€ 1.847,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,53*
€ 1.758,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,13*
€ 1.726,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,40*
€ 1.705,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinamica Ballet
2656700
ab € 939,88*
Ähnlich
Dinamica Ballet
2656713
ab € 969,24*
Ähnlich
Dinamica Ballet
2656739
ab € 1.480,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.