Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 3,00x2,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612657527
Hersteller:
     Dinamica Ballet
Herst.-Nr.:
     2657527
EAN/GTIN:
     04044475212694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen

  • Wandspiegel zur einfachen Selbstmontage
  • Ab 200x200 cm mehrere Spiegelelemente (HxB: je 200x100 cm)
  • Splittersicher
  • Inkl. Halterungen für Wandmontage
  • Spiegel auf stoßabsorbierender Hartschaumschicht aufgebracht


Dinamica Ballett Ballettspielgel zur Wandbefestigung "Figaro": Einfache Montage – Sicherer Spiegel
Der Dinamica Ballett Ballettspielgel zur Wandbefestigung "Figaro" ist auf einer Hartschaumplatte aus Polyurethan (PU) aufgebracht: Im Falle einer Beschädigung verhindert die Platte das Absplittern des Glases. Der Rahmen des Spiegels ist aus Aluminium gefertigt. Der Spiegel wird mit den mitgelieferten Metallhalterungen aus rostfreiem Stahl an der Wand befestigt.

Produktdetails:
  • Abmessungen (BxHxT je Spiegelelement): 1,00x2,00x0,025 m
  • Spiegelstärke: 4 mm
  • Gewicht je Spiegelelement: 27 kg

Produktdetails:
  • Abmessung (BxHxT je Spiegelelement): 1,25x2,00x0,025 m
  • Spiegelstärke: 4 mm
  • Gewicht je Spiegelelement: 29 kg
  • 2,50x2,00 m (bestehend aus 2 Spiegelelementen)
  • 3,75x2,00 m (bestehend aus 3 Spiegelelementen)
  • 5,00x2,00 m (bestehend aus 4 Spiegelelementen)

  • Eigenschaften: Feststehend; zur Wandmontage; Feststehend; Feststehend; zur Wandmontage
  • Produktart: Kristallspiegel
  • Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio
  • Höhe: 2,00 m
  • Breite: 3,00 m
  • Material Spiegelfläche: Kristallglas
  • Anzahl Spiegelelemente: 3
  • Material Rückseite: Aluminium
  • Stärke: 4 mm
  • Material Rückseite: Aluminium
  • Gewicht je Spiegelelement: 27 kg
  • Lieferumfang: Wandhalterungen

Weitere Informationen:
BxH:
3,00x2,00 m
Weitere Suchbegriffe: Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, badezimmer spiegel 60x40, spiegelwand für bewegungsübungen, umkleide, Spiegelwand, Spiegel, Wandspiegel, Sicherheitsspiegel, Umkleideraum, Umkleideräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.073,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,00*
€ 2.642,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,23*
€ 2.617,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.129,35*
€ 2.533,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.090,67*
€ 2.487,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.073,51*
€ 2.467,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinamica Ballet
2657501
ab € 821,04*
Ähnlich
Dinamica Ballet
3455500
ab € 960,33*
Ähnlich
Dinamica Ballet
3455513
ab € 1.702,65*
Ähnlich
Dinamica Ballet
2657514
ab € 1.446,05*
Ähnlich
Dinamica Ballet
3455526
ab € 2.407,29*
Ähnlich
Dinamica Ballet
2657530
ab € 2.636,97*
Ähnlich
Dinamica Ballet
3455539
ab € 3.120,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.