Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badspiegel
>
Artikel
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 1,25x2,...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613455500
Hersteller:
Dinamica Ballet
Herst.-Nr.:
3455500
EAN/GTIN:
04044475287937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen
Wandspiegel zur einfachen Selbstmontage
Ab 200x200 cm mehrere Spiegelelemente (HxB: je 200x100 cm)
Splittersicher
Inkl. Halterungen für Wandmontage
Spiegel auf stoßabsorbierender Hartschaumschicht aufgebracht
Dinamica Ballett Ballettspielgel zur Wandbefestigung "Figaro": Einfache Montage – Sicherer Spiegel
Der Dinamica Ballett Ballettspielgel zur Wandbefestigung "Figaro" ist auf einer Hartschaumplatte aus Polyurethan (PU) aufgebracht: Im Falle einer Beschädigung verhindert die Platte das Absplittern des Glases. Der Rahmen des Spiegels ist aus Aluminium gefertigt. Der Spiegel wird mit den mitgelieferten Metallhalterungen aus rostfreiem Stahl an der Wand befestigt.
Produktdetails:
Abmessungen (BxHxT je Spiegelelement): 1,00x2,00x0,025 m
Spiegelstärke: 4 mm
Gewicht je Spiegelelement: 27 kg
Produktdetails:
Abmessung (BxHxT je Spiegelelement): 1,25x2,00x0,025 m
Spiegelstärke: 4 mm
Gewicht je Spiegelelement: 29 kg
2,50x2,00 m (bestehend aus 2 Spiegelelementen)
3,75x2,00 m (bestehend aus 3 Spiegelelementen)
5,00x2,00 m (bestehend aus 4 Spiegelelementen)
Eigenschaften: Feststehend; zur Wandmontage; Feststehend; Feststehend; zur Wandmontage
Produktart: Kristallspiegel
Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio
Höhe: 2,00 m
Breite: 1,25 m
Material Spiegelfläche: Kristallglas
Anzahl Spiegelelemente: 1
Material Rückseite: Aluminium
Stärke: 4 mm
Lieferumfang: Wandhalterungen
Gewicht je Spiegelelement: 29 kg
Weitere Informationen:
BxH:
1,25x2,00 m
... >
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettspiegel
Weitere Suchbegriffe:
Tanzspiegel
,
Therapiespiegel
,
Trainingsspiegel
,
badezimmer spiegel 60x40
,
spiegelwand für bewegungsübungen
,
umkleide
,
Spiegelwand
,
Spiegel
,
Wandspiegel
,
Sicherheitsspiegel
,
Umkleideraum
,
Umkleideräume
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,94*
€ 1.247,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,19*
€ 1.235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,66*
€ 1.188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,10*
€ 1.162,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,33*
€ 1.142,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 1,00x2,...
Dinamica Ballet
2657501
ab € 821,04*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 2,50x2,...
Dinamica Ballet
3455513
ab € 1.702,65*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 200x200 cm
Dinamica Ballet
2657514
ab € 1.446,05*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 3,00x2,...
Dinamica Ballet
2657527
ab € 2.073,51*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 3,75x2,...
Dinamica Ballet
3455526
ab € 2.407,29*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 4,00x2,...
Dinamica Ballet
2657530
ab € 2.636,97*
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettspiegel zur Wandbefestigung "Figaro" 5,00x2,...
Dinamica Ballet
3455539
ab € 3.120,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen