Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Greifbälle-Set "Anti-Stressbälle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612658100
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2658100
EAN/GTIN:
     04006226038052
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Made in Germany
  • Kräftigt die Hand- und Fingermuskulatur
  • Weiches Material für optimale Druckverteilung
  • Ideal für Therapie, Lockerungs- und Ausgleichsübungen
  • Knetball mit Luftfüllung


Das Togu Greifbälle-Set "Anti-Stressbälle": Ideal für den Kursbetrieb
Das Togu Greifbälle-Set "Anti-Stressbälle" besteht aus 12 Bällen in den Farben Blau, Rubin-Rot und Anthrazit. Das weich geschäumte Ruton-Material sorgt für eine ausgezeichnete Druckverteilung in der Handinnenfläche. Neben dem Einsatz zur Stressbewältigung finden die Bälle auch zur Lockerung des Unterarms, der Hände oder Finger ihre Verwendung – Belastungen werden ausgeglichen. Durch das integrierte Nadelventil lassen sich Größe und Druck individuell anpassen. Die Setgröße ermöglicht das Training in der Gruppe.

Weitere Details:
  • Set bestehend aus 4x Blau, 4x Rubin-Rot und 4x Anthrazit
  • Mit Nadelventil

  • Farbe: Anthrazit; Blau; Rot
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Greifball; Anti-Stress-Ball
  • Material: Ruton
  • Durchmesser: 6,5 cm
  • Produktart: Handtherapieball; Knetball

Weitere Suchbegriffe: handtrainer weich, fingertrainer, handtrainer togu, Bälle, Ball, Anti-Aggression, Antistressball, Antistressbälle, Ballset, Ballsets, Anti-Aggressionsset, Anti-Aggressionstraining, Anti-Stress-Ball, Anti-Stress-Bälle, Anti-Stressball, Anti-Stressbälle, Physio-Bälle, Handgymnastikball, Handtherapiebälle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,37*
€ 69,17*
Lager 479
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 57,17*
€ 73,58*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.