| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717314 Herst.-Nr.: 805056 EAN/GTIN: 4006226038052 |
| | |
|
| | |
| TOGU Anti-Stress Ball Zu Hause oder am Arbeitsplatz - der weiche Anti-Stress Ball von TOGU zum Kneten und Durcharbeiten kann zur Kräftigung der gesamten Finger- und Handmuskulatur verwendet werden. Dank seines soften Materials verteilt sich der Druck in der gesamten Handinnenfläche. Ein besonderes Merkmal des Quetschballs ist sein Nadelventil, wodurch die Luftfüllung individuell geregelt und damit einhergehend Größe und Druck angepasst werden können. Produktinformationen zu TOGU Anti-Stress Ball - 12 Stück im Display
- Ideal zum Anbieten oder als kleines Geschenk
- Je 4 Bälle in den Farben anthrazit, blau und rubin-rot
- Durchmesser je Ball ca. 6,5 cm
- Ausgleichs- und Lockerungsübungen gegen Finger-, Hand- und Unterarmbelastungen durchführbar
- Ausgestattet mit Nadelventil (passende Pumpe separat erhältlich)
- Langlebig und hygienisch (einfache Reinigung möglich)
- Zu 100 % recyclebares Material
- Hergestellt aus geschäumtem Ruton
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | Set (3 Farben) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fingertrainer, Knetball, Quetschball, Squeeze Balll, Drückball |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,37* | € 69,17* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 57,16* | € 73,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|