Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perrot Schwinghebelregner "ZN 23" Ohne Dreifuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612660501
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     2660501
EAN/GTIN:
     04044475210164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger

  • Wahlweise als Kreis- oder Teilkreisregner einsetzbar
  • Einfacher Auf- und Abbau
  • Variable Wassermenge einstellbar
  • Unempfindlich bei starkem Wind
  • Praktisch wartungsfrei


Perrot Schwinghebelregner "ZN 23": Für einfache Bewässerung
Mit dem Schwinghebelregner "ZN 23" vom Perrot sorgen Sie für optimale Bewässerung Ihrer Sportanlage. Ob Fußballplatz, Hockeyspielfeld oder Golfplatz – ein schöner belastbarer Rasen sind hier das A und O. Mit diesem speziellen Beregner erzeugen Sie Regen auf Bestellung. Der Perrot Schwinghebelregner "ZN 23" lässt sich mittels umschaltbarer Kippfeder als Kreis- oder Teilkreisregner einsetzen. Durch die einstellbare Rotationsgeschwindigkeit mit langsamen Vor- und Rücklauf erhalten Sie ein besseres Beregnungsbild. Unser Tipp: Wollen Sie Ihren Schwinghebelregner variabel auf dem Sportplatz oder der Grünanlage nutzen? Dann bestellen Sie doch gleich die Ausführung mit praktischem Dreifuß. Dieser Regner ist ausschließlich für echten Rasen geeignet. Wenn Sie einen Regner für Kunstrasen suchen, kontaktieren Sie uns bitte.

Produktdetails zum Perrot Schwinghebelregner "ZN 23":
  • Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff, Aluminiumguss
  • Düsengröße: 14 mm
  • Betriebsdruck: 3 bis 7 bar
  • Wasserverbrauch: 12,08-18,45 m³/Stunde
  • Wurfweite: 30,5-39,0 m
  • Strahlanstieg: 23°
  • Regner-Anschluss: ø: 2,1/2 Zoll (6,35 cm), IG (Innengewinde)
  • LxBxH: ca. 64x5x36 cm, ca. 9 kg

Produktdetails zum Dreifuß:
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Streben sind anwinkelbar und mit einem Sporn versehen
  • Variable Aufstellhöhe von 1,10 – 1,30 m
  • Regner-Anschluss: 2,1/2“ AG (Außengewinde)
  • Anschluss: Storz C
  • Einsatzbereich: Rasen (nicht geeignet für Kunstrasen)
  • LxBxH: ca. 175x175x110 cm, ca. 11 kg

Schwinghebelregner mit anderen Düsengrößen sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Dreifuß
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, kreisregner perrot, hochregner, Regner, Bewässerungssystem, Sportplatz, Beregnung, Bewässerungssysteme, Beregnungsanlage, Beregnungsanlagen, Bewässerungsanlage, Bewässerungsanlagen, Beregnungssystem, Beregnungssysteme, Bewässerung, Beregner, Sportplatzausstattung, Sprinkler, Sportplatzpflege, Rasenregner, Sportplatzbewässerung, Regneranlagen, Regneranlage, Beregnungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,12*
€ 1.144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,55*
€ 1.102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,72*
€ 1.059,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,61*
€ 986,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perrot
2660514
ab € 1.181,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.