Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razor Scooter-Roller "A5 Air"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612661924
Hersteller:
     Razor
Herst.-Nr.:
     2661924
EAN/GTIN:
     00845423018290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Komfortable Räder
  • Variable Lenkstange
  • Einfach und praktisch zusammenfaltbar
  • Geräuscharmes Bremsen via Kotflügel
  • Ständer leicht und bequem zusammenklappbar


Der Razor Scooter-Roller "A5 Air" für urbanen Fahrspaß
Der Razor Scooter-Roller "A5 Air" ermöglicht dank seines verlängerten, stabilen Decks auch größeren Menschen einen bequemen Stand beim Fahren. Zusammen mit dem äußerst soliden Rahmen aus Aluminium ist das Gefährt bis 100 kg belastbar. Gebremst wird mit dem hinteren Kotflügel, indem Sie mit dem Fuß Druck auf das hintere Schutzblech ausüben. Der Roller kommt schnell, sicher und geräuscharm zum Stehen. Der höhenverstellbare Lenker lässt sich individuell anpassen. Bei Bedarf können Sie den Roller einfach zusammenklappen und in Bus und Straßenbahn mitnehmen.

Produktdetails zum Razor Scooter-Roller "A5 Air":
  • Aluminium-Rahmen mit sicherem und leisem Klappmechanismus
  • Lenker höhenverstellbar von 42,5 – 106,7 cm
  • Lenker mit hochwertigen, strapazierfähigen Schaumstoffgriffen
  • Decklänge: 34 cm
  • Stahlräder mit Luftbereifung, ø 20 cm
  • Bremsen via Kotflügel
  • LxBxH: 89x42,8x98,0 cm
  • Gewicht: 5,07 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Belastbar bis 100 kg
  • Ab 8 Jahren
  • Inkl. Handbuch und Innensechskant

  • Altersgruppe: 8-12 Jahre
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Einsatzbereich: Privat
  • Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
  • Alter: ab 8 Jahren
  • Reifenart: Luftreifen
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Reifendurchmesser: 200 mm
  • Anzahl Räder: 2
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Max.Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: 89x42,8x98,0 cm
  • Gewicht: 5,07 kg
  • Lenkerhöhe: 42,5 – 106,7 cm
  • Bremssystem: Bremsen via Kotflügel

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller schwarz, bikeboard, Funsport, Trendsport, Scooter-Roller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 97,55*
€ 121,06*
€ 3,50*
ab € 102,43*
€ 127,05*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.