Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Ballettstangen
>
Artikel
Ballettstange in Standardlängen 1,50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612671909
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2671909
EAN/GTIN:
04044475246460
Suchbegriffe:
Ballettstangen
ballettstangen
Besonders griffsympathische Stangen
Lackiert mit lebensmittelechtem Klarlack
In verschiedenen Längen erhältlich
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Ballettstangen in Standardlängen: Hohe Qualität für das tägliche Training
Die hochwertigen Materialien und die gute Verarbeitung machen die Ballettstangen in Standardlängen sehr bruchsicher und griffsymphatisch. Die Ballettstangen sind mit lebensmittelechtem Klarlack lackiert. Die Fasen an den jeweiligen Stangen-Enden reduzieren zudem die Verletzungsgefahr - für volle Konzentration auf das Training.
Produktdetails:
Material: Esche
Durchmesser: 40 mm
Fein geschliffen
Lackiert mit lebensmittelechtem Klarlack
Optional mit Fasen oder Linsenrundung an beiden Enden
In den Längen: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m
Bitte beachten Sie:
Zur Montage einer Ballettstange, z. B. in 3 m Länge, sind 3 Wandhalter erforderlich, da ca. alle 120–150 cm ein Wandhalter zur Aufnahme der Stange montiert werden muss. So können die Enden von 2 Stange mit einer Länge von jeweils 150 cm in der Mitte unmittelbar in dem Halter zusammengefügt werden.
Produktart: Ballettstange
Länge: 1,50 m
Verarbeitung Oberfläche: Lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
1,50 m
... >
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettstangen
Weitere Suchbegriffe:
Ballett
,
Ballettstange
,
Ballettsstange
,
Ballettsaalstangen
,
Ballettsaalstange
,
Ballettanlage
,
Ballettanlagen
,
Trainingsstange
,
Trainingsstangen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ballettstange in Standardlängen 2,00 m
Sport-Thieme
2671912
ab € 97,90*
Ähnlich
Ballettstange in Standardlängen 2,50 m
Sport-Thieme
2671925
ab € 108,01*
Ähnlich
Ballettstange in Standardlängen 3,00 m
Sport-Thieme
2671938
ab € 161,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen