Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballettstange in Standardlängen 2,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612671925
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2671925
EAN/GTIN:
     04044475210867
Suchbegriffe:
Ballettstangen
ballettstangen

  • Besonders griffsympathische Stangen
  • Lackiert mit lebensmittelechtem Klarlack
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ballettstangen in Standardlängen: Hohe Qualität für das tägliche Training
Die hochwertigen Materialien und die gute Verarbeitung machen die Ballettstangen in Standardlängen sehr bruchsicher und griffsymphatisch. Die Ballettstangen sind mit lebensmittelechtem Klarlack lackiert. Die Fasen an den jeweiligen Stangen-Enden reduzieren zudem die Verletzungsgefahr - für volle Konzentration auf das Training.

Produktdetails:
  • Material: Esche
  • Durchmesser: 40 mm
  • Fein geschliffen
  • Lackiert mit lebensmittelechtem Klarlack
  • Optional mit Fasen oder Linsenrundung an beiden Enden
  • In den Längen: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m

Bitte beachten Sie:
Zur Montage einer Ballettstange, z. B. in 3 m Länge, sind 3 Wandhalter erforderlich, da ca. alle 120–150 cm ein Wandhalter zur Aufnahme der Stange montiert werden muss. So können die Enden von 2 Stange mit einer Länge von jeweils 150 cm in der Mitte unmittelbar in dem Halter zusammengefügt werden.

  • Produktart: Ballettstange
  • Länge: 2,50 m
  • Verarbeitung Oberfläche: Lackiert

Weitere Informationen:
Länge:
2,50 m
Weitere Suchbegriffe: Ballett, Ballettstange, Ballettsstange, Ballettsaalstangen, Ballettsaalstange, Ballettanlage, Ballettanlagen, Trainingsstange, Trainingsstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2671909
ab € 58,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
2671912
ab € 97,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2671938
ab € 161,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.