Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Hochsprunganlagen
>
Stabhochsprungstab
>
Artikel
Nordic Sport Stabhochsprungstab 3,75 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612672029
Hersteller:
Nordic Sport
Herst.-Nr.:
2672029
EAN/GTIN:
04044475288644
Suchbegriffe:
Sprungstab
Stabhochsprungstab
stabhochsprungstab
Ideal für Wettkampf und Training
Aus hochwertiger Glasfaser
In verschiedenen Längen erhältlich
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Nordic Sport Stabhochsprungsprungstab: Für Training und Wettkampf
Der Nordic Sport Stabhochsprungsprungstab ist ein robuster Sprungstab und aus Glasfaser gefertigt. Dieser Allrounder ist für jeden Springertyp geeignet und kommt überwiegend im Nachwuchsbereich zum Einsatz. Bitte beachten Sie bei der Bestellung den benötigten Härtegrad (Springergewicht). Dieser und die Länge des Stabes sind wichtige Merkmale bei der Entscheidung für Ihren Stab.
Produktdetails:
Material: Glasfaser
Belastbarkeiten:
3,35 m: 41 kg
3,55 m: 50 kg
3,75 m: 54 kg
4,00 m: 61 kg
Weitere Informationen:
Länge:
3,75 m
... >
Springen
>
Stabhochsprung
>
Stabhochsprungstäbe
Weitere Suchbegriffe:
Leichtathletik
,
Stabhochsprung
,
Sprungstock
,
Sprungstange
,
Hochsprungstab
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,32*
€ 835,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,02*
€ 798,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,34*
€ 767,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,51*
€ 751,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,01*
€ 734,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport Stabhochsprungstab 3,35 m
Nordic Sport
2672003
ab € 546,83*
Ähnlich
Nordic Sport Stabhochsprungstab 3,55 m
Nordic Sport
2672016
ab € 571,46*
Ähnlich
Nordic Sport Stabhochsprungstab 4,00 m
Nordic Sport
2672032
ab € 632,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen