Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Tischtennisball "3-Stern Champion" 120er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612678102
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     2678102
EAN/GTIN:
     04000885085426
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Bälle
Tischtennisball
tischtennisball

  • Für Wettkämpfe und intensives Training in Schule und Verein
  • Ohne Zelluloid
  • ITTF Approved
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schildkröt Tischtennisbälle "3-Stern Champion": ITTF approved
Die Schildkröt Tischtennisbälle "3-Stern Champion" werden auf vielen wichtigen internationalen Turnieren gespielt. Aber auch beim intensiven Training im Schul- und Vereinssport sind die Bälle nicht mehr wegzudenken. Die neuen zelluloidfreien Polybälle sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und halten selbst härtesten Schlägen stand.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Ballgröße: ø 40 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS-Plastik

Weitere Informationen:
Ausführung:
120er Set
Weitere Suchbegriffe: Tischtennisbälle, Tischtennis-Ball, Schulsportgeräte, Plastik, Ohne, Zelluloid, Polyball, Polybälle, Zubehör, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 120 Stück (ab € 1,08317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 163,58*
€ 194,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 160,95*
€ 191,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 154,66*
€ 184,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,60*
€ 172,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 129,98*
€ 154,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Donic-Schildkröt
608540
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.