Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt 608540 Tischtennisplatte Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Donic Schildkröt 608540 Tischtennisplatte Weiß
Donic Schildkröt 608540 Tischtennisplatte Weiß
Donic Schildkröt 608540 Tischtennisplatte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71717207
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     608540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Bälle
Tischtennisball
tischtennisball
Der neue Champion 3* ITTF ist der neue Top-Wettkampfball aus dem Hause Schildkröt und der einzige und legitime Nachfolger des wohl bekanntesten Tischtennis-Balls aller Zeiten, dem "Schildkröt 3* Super". Ein Wettkampfball mit Tunier-Zulassung durch die ITTF (Internationale TischTennis Föderation ITTF), er darf bei allen offiziellen Tunieren gespielt werden. Absolut hochwertige handselektierte Qualität vom Erfinder des Tischtennisballes. Präzise rund, beste Absprungeigensschaften, haltbar und robust! Dieser neue Wettkampfball Champion 3* von Schildkröt ist nun Celluloid-frei; der Super 3* als Vorgänger war noch aus Celluloid. Bereits im Juli 2014 werden die klassischen Celluloid-Bälle nach und nach bei Tunieren durch die neuen Kunststoff-/Poly-Bälle ersetzt. Kunststoffbälle verfügen heute über absolut vergleichbare Spieleigenschaften und eine identische Qualität und Haltbarkeit. Bei der Herstellung sind sie jedoch deutlich umweltschonender, weshalb die Umstellung von der ITTF initiiert wurde. Zu erkennen sind die Kunststoffbälle durch das + hinter 40 (40 steht für den Durchmesser. 40+ ist also immer und einheitlich bei allen Herstellern ein Kunststoff-/Poly-Ball. Der Schildkröt Champion 3* ITTF ist wie sein Vorgänger einer der besten Wettkampfbälle überhaupt. 3er Schachtel, Farbe weiss, schwarzer Stempel. Die Tischtennis-Ball-Produktion von Schildkröt geht übrigens sehr weit zurück. Bereits 1896 wurde die sogenannte Blas-Press-Methode von Schildkröt in Mannheim entwickelt, nach der bis heute die Bälle hergestellt werden. Keine andere Marke ist derart mit dem Tischtennis-Ball verbunden wie Schildkröt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tischtennisball
Zweck
Anfänger & Freizeitspieler
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 1,47667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,62*
€ 9,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,41*
€ 7,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,09*
€ 7,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,78*
€ 6,88
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,48*
€ 6,52
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 4,43*
€ 5,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schildkröt
2678102
ab € 129,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.