Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Weichschaumball "Volleyball Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612694203
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     2694203
EAN/GTIN:
     04044475212953
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
Spiel und Therapiebälle

  • Gut springend
  • Für sämtliche Ballsportspiele geeignet
  • Abwasch- und desinfizierbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Volley Weichschaumball "Volleyball Light": Der robuste Ball für Spiel und Therapie
Der Volley Weichschaumball "Volleyball Light" besteht aus einem PUR-Weichschaumstoff mit Elefantenhaut. Die Elefantenhaut ist eine sehr robuste, geschlossene PU-Beschichtung. Sie macht den Schaumstoffball abwaschbar, desinfizierbar, ist nicht toxisch und verleiht ihm eine lange Lebensdauer. Der Softball ist gerade für Anfänger und ältere Sportler ideal, da die Elé-Bälle eine griffige und weiche Oberfläche haben. Somit sind Übungen, wie Baggern und Pritschen, angenehmer und verringern das Verletzungsrisiko.

  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Farbe: Orange
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Spielball; Soft-Volleyball
  • Material: Schaumstoff; Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut
  • Durchmesser: 21 cm
  • Gewicht: 275 g
  • Umfang: ca. 66 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapieball, Volleyball, Volleybälle, schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, schaumstoffbälle orange, Bälle, Ball, Softball, softbälle, Schulvolleyball, Abwurfball, Abwurfbälle, Soft-Volleyball, Soft-Volleybälle, Schulvolleybälle, Lernvolleyball, Übungsvolleyball, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoffball, Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.