Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Volleybälle-Set "Bundesliga"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612702302
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     2702302
EAN/GTIN:
     04044475196482
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball molten
volleyball

  • DVV Prüfzeichen
  • Optimaler Grip und beste Spieleigenschaften
  • Besonders strapazierfähig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Molten Volleybälle-Set "Bundesliga": Überzeugt mit ausgezeichneten Spieleigenschaften
Molten Volleybälle-Set "Bundesliga" besteht aus 5 Wettspielbällen und einer Balltragetasche. Der Wettspielball "V5M5000" DVV1 ist für internationale Wettkämpfe, die Regionalliga und Bundesliga zugelassen. Er überzeugt mit stabilem Flugverhalten und einer Wabenstruktur, welche für eine perfekte Griffigkeit und präzises, sicheres Zuspiel sorgt. Der „V5M4000“ ist mit dem DVV Gütezeichen versehen und darf somit auf nationaler Ebene gespielt werden. Dank seiner Strapazierfähigkeit eignet er sich auch besonders für Vereine.

  • Balltyp: Ballpakete; Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Set, Sets, Volleyball-Set, Ballset, Molten, Ballsets, Volleybällset, Firmenfitness, Wettkampfvolleybälle, Wettkampf-Volleybälle, Wettkampfvolleyball, Wettkampf-Volleyball, Turnspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 208,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 260,84*
€ 310,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 257,07*
€ 305,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 238,84*
€ 284,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 227,51*
€ 270,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 208,05*
€ 247,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.