Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisball "Magic" 144er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612714817
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     2714817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Bälle
Tischtennisball
joola tischtennis-bälle

  • Für das Vereins- und Nachwuchstraining
  • Aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • Ohne Zelluloid
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Joola Tischtennisbälle "Magic": Trainingsball der Spitzenklasse
Die Joola Tischtennisbälle "Magic" bieten hervorragende Spieleigenschaften. Sie haben einen Durchmesser von 40 mm und sind aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt. Die besondere Verarbeitung des High-Tech-Materials bewirkt eine verbesserte Ballhärte und damit einen konstanten Ballabsprung. Daher eignen sich diese Tischtennisbälle optimal für das Vereins- und Nachwuchstraining.

  • Einsatzbereich: Training
  • Ballgröße: ø 40 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS-Plastik

Weitere Informationen:
Ausführung:
144er Set
Weitere Suchbegriffe: tischtennis bälle, Zubehör, Tischtennisbälle, Tischtennis-Ball, Plastik, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 144 Stück (ab € 0,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,85*
€ 89,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,54*
€ 87,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,72*
€ 82,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,88*
€ 80,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,88*
€ 67,69
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joola
2714804
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.