Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids", 200x125x8 cm Blau,Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612725202
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3-11100
EAN/GTIN:
     04044475153485
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Bodenübungen und Gymnastik mit Kindern von 3-10 Jahren
  • Kein Verrutschen dank rutschhemmender Unterseite
  • Leichtgewicht – ganz einfach zu transportieren
  • Alternativ auch mit Tragegriffen oder Klettecken erhältlich
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 1


Die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids": Die Matte für das Training mit Kindern
Die Leichtturnmatte "Kids" von Sport-Thieme gehört zur Grundausstattung beim Kinderturnen oder Schulsport. Mit einem Mattenkern aus einem hochwertigen Alveo-Schaumstoff und einem Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff ist die Matte leichter als herkömmliche Turnmatten – dennoch wesentlich fester. So können auch Kinder die diese Gymnastikmatte ganz einfach tragen. Zusätzlich kann die Kinder-Leichtturnmatte mit praktischen Tragegriffen oder Klettecken ausgestattet werden. Durch Klettecken lassen sich mehrere Turnmatten längs und quer miteinander verbinden und zu einer größeren Fläche zusammenlegen.

Produktdetails:
  • Oberseite: Polygrip Turnmattenstoff (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff für ein gutes Rückstellvermögen (100 % Polyester)
  • Kern: Alveo-Leichtschaum (RG 30)
  • Besonders rutschhemmend
  • Bezug zertifiziert nach EN 12503-1 Typ 1
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Farbe: Blau
  • Material Oberseite: Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Material Kern: Alveo-Leichtschaum
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 1
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 125 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Raumgewicht: RG 30
  • Gewicht: 8,6 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Basis
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 190x80, gymnastikmatte, gymnastikmatte blau, Kinder-Turnen, Turnmatten, Kinderturnen, mit, Klett, Griff, Leichtturnmatten, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,58*
€ 427,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2725228
ab € 341,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725215
ab € 344,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11100
ab € 331,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725329
ab € 343,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725316
ab € 341,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11100
ab € 331,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725420
ab € 343,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725417
ab € 341,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11100
ab € 332,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725521
ab € 343,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725518
ab € 343,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.