Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids", 200x125x8 cm Grün,Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612725404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3-11100
EAN/GTIN:
     04044475153546
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Bodenübungen und Gymnastik mit Kindern von 3-10 Jahren
  • Kein Verrutschen dank rutschhemmender Unterseite
  • Leichtgewicht – ganz einfach zu transportieren
  • Alternativ auch mit Tragegriffen oder Klettecken erhältlich
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 1


Die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids": Die Matte für das Training mit Kindern
Die Leichtturnmatte "Kids" von Sport-Thieme gehört zur Grundausstattung beim Kinderturnen oder Schulsport. Mit einem Mattenkern aus einem hochwertigen Alveo-Schaumstoff und einem Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff ist die Matte leichter als herkömmliche Turnmatten – dennoch wesentlich fester. So können auch Kinder die diese Gymnastikmatte ganz einfach tragen. Zusätzlich kann die Kinder-Leichtturnmatte mit praktischen Tragegriffen oder Klettecken ausgestattet werden. Durch Klettecken lassen sich mehrere Turnmatten längs und quer miteinander verbinden und zu einer größeren Fläche zusammenlegen.

Produktdetails:
  • Oberseite: Polygrip Turnmattenstoff (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff für ein gutes Rückstellvermögen (100 % Polyester)
  • Kern: Alveo-Leichtschaum (RG 30)
  • Besonders rutschhemmend
  • Bezug zertifiziert nach EN 12503-1 Typ 1
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Farbe: Grün
  • Material Oberseite: Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Material Kern: Alveo-Leichtschaum
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 1
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 125 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Raumgewicht: RG 30
  • Gewicht: 8,6 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Ausführung:
Basis
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 190x80, gymnastikmatte, gymnastikmatte olivgrün, Kinder-Turnen, Turnmatten, Kinderturnen, mit, Klett, Griff, Leichtturnmatten, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,89*
€ 484,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,23*
€ 440,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11100
ab € 332,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725228
ab € 345,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725215
ab € 344,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11100
ab € 334,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725329
ab € 343,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725316
ab € 341,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725420
ab € 344,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725417
ab € 344,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11100
ab € 332,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725521
ab € 342,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725518
ab € 345,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.