Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodyweight Gym / 2. Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612730905-B8
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2730905-B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauch
klimmzug
Fitnessstation
Kraftturm

  • Unterschiedliche Übungsmöglichkeiten
  • Variable Höhe der Klimmzugstange
  • Glatte Oberfläche der Bügel, für angenehmes Handling
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Bodyweight Gym: Für jeden Leistungsstand geeignet, dank variabel verstellbarer Klimmzugstange
Das Sport-Thieme Bodyweight Gym bietet Ihnen durch die 3-dimensionale Trainingsmöglichkeit eine Vielzahl an Übungen. Die höhenverstellbare Klimmzugstange sorgt dafür, dass der Eigengewichtstrainer für jede Leistungsklasse nutzbar ist - Trainingseinheiten mit Dips, Klimmzügen und vielem mehr, lassen sich optimal an das Trainingslevel anpassen. Aber auch der Stellbügel ermöglicht neben einem stabilen Stand weitere Übungsmöglichkeiten: Das Umlegen des Bodyweight Gym ermöglicht beispielsweise Liegestütze durch die Nutzung der vorderen Querstrebe. Besonders praktisch: Dank zahlreicher Übungsvariationen stärken Sie Körperkontrolle, Kraft und Koordination.

Produktdetails:
  • Material: Stahl
  • Lackierung Rahmen: Mattschwarz und rau
  • Lackierung Bügel: verchromt und glatt
  • Gewicht: ca. 19 kg
  • Rohrdurchmesser Ramen: 35 mm
  • Rohrdurchmesser Bügel: 30 mm
  • Variable Höhe der Klimmzugstange: 125,5-195,5 cm in 10 cm Schritten
  • Variable Verstellung des Stellbügels: 80-120 cm in 10 cm Schritten
  • Max. Belastbar bis 100 kg

Übungen:
  • Wide-Grip Pull-Up
  • Front-Grip Pull-Up
  • Reverse-Grip Pull-Up
  • Extended Leg Pull-Up
  • Dips
  • Australian Pull-Up
  • Knee lift
  • Front lever hold

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.