Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Übungsschwebebalken 3 m,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612744504
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     2744504
EAN/GTIN:
     04044475215411
Suchbegriffe:
Balancieren
Turngerät
Bodenturnen
Balancier-Balken

  • Ideal für Schule, Verein und Spitzensport
  • Gelenkschonendes Üben
  • Mit Antirutschboden für besondere Sicherheit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bänfer Übungsschwebebalken: Für sicheres Training
Der Bänfer Übungsschwebebalken ist ideal zum Erlernen von neuen Turnelementen. Er besteht aus einem speziellen Mehrschichtaufbau und ermöglicht ein gelenkschonendes Training – ideal bei häufigen Wiederholungen. Auf der Unterseite befindet sich ein Antirutschboden, sodass der Methodikbalken auf allen Oberflächen einsetzbar ist. In der Mitte der 300 cm langen Lauffläche ist eine weiße Markierung - sie dient der Orientierung und fördert die saubere Ausführung der Übungen. Für kleine Geräteräume ist der Balken auch als 200 cm-Variante erhältlich. Um eine besonders lange Lauffläche zu erhalten, können Sie mehrere Schwebebalken mittels einer Klettlasche miteinander verbinden.

Produktdetails:
  • Material Kern-Oberseite: 30 mm Polyethylen (PE)-Schaum
  • Material Kern-Unterseite: 50 mm Verbundschaum (VB 180)
  • Material Bezug: Planenstoff (100 %)
  • Breite der Lauffläche: 15 cm
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg

Erhältlich in 4 Ausführungen:
  • Länge 2 m:
  • Abmessungen (LxBxH:) 200x25/15x10 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: Wahlweise in Blau oder Pink

  • Länge 3 m:
  • Abmessungen (LxBxH:) 300x25/15x10 cm
  • Gewicht: 10 kg
  • Farbe: Wahlweise in Blau oder Pink

  • Material Balken: Schaumstoff
  • Breite Lauffläche: 15 cm
  • Balkenhöhe: 10 cm
  • Sportart: Turnen
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Gewicht: 10 kg
  • Material Bezug: Planenstoff
  • Aufstellmaße: 300x25 cm
  • Maße: 300x15x10 cm

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bänfer
2744517
ab € 280,83*
Ähnlich
Bänfer
2744520
ab € 280,37*
Ähnlich
Bänfer
2744533
ab € 343,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.