Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Schwebebalken
>
Artikel
Bänfer Übungsschwebebalken 2 m,Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612744520
Hersteller:
Bänfer
Herst.-Nr.:
2744520
EAN/GTIN:
04044475230742
Suchbegriffe:
Balancieren
Turngerät
Bodenturnen
Balancier-Balken
Ideal für Schule, Verein und Spitzensport
Gelenkschonendes Üben
Mit Antirutschboden für besondere Sicherheit
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Bänfer Übungsschwebebalken: Für sicheres Training
Der Bänfer Übungsschwebebalken ist ideal zum Erlernen von neuen Turnelementen. Er besteht aus einem speziellen Mehrschichtaufbau und ermöglicht ein gelenkschonendes Training – ideal bei häufigen Wiederholungen. Auf der Unterseite befindet sich ein Antirutschboden, sodass der Methodikbalken auf allen Oberflächen einsetzbar ist. In der Mitte der 300 cm langen Lauffläche ist eine weiße Markierung - sie dient der Orientierung und fördert die saubere Ausführung der Übungen. Für kleine Geräteräume ist der Balken auch als 200 cm-Variante erhältlich. Um eine besonders lange Lauffläche zu erhalten, können Sie mehrere Schwebebalken mittels einer Klettlasche miteinander verbinden.
Produktdetails:
Material Kern-Oberseite: 30 mm Polyethylen (PE)-Schaum
Material Kern-Unterseite: 50 mm Verbundschaum (VB 180)
Material Bezug: Planenstoff (100 %)
Breite der Lauffläche: 15 cm
Max. Belastbarkeit: 100 kg
Erhältlich in 4 Ausführungen:
Länge 2 m:
Abmessungen (LxBxH:) 200x25/15x10 cm
Gewicht: 5 kg
Farbe: Wahlweise in Blau oder Pink
Länge 3 m:
Abmessungen (LxBxH:) 300x25/15x10 cm
Gewicht: 10 kg
Farbe: Wahlweise in Blau oder Pink
Material Balken: Schaumstoff
Breite Lauffläche: 15 cm
Balkenhöhe: 10 cm
Sportart: Turnen
Einsatzbereich: Training
Zielgruppe: Schule; Verein
Gewicht: 5 kg
Material Bezug: Planenstoff
Aufstellmaße: 200x25 cm
Maße: 200x15x10 cm
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
Pink
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Schwebebalken
Weitere Suchbegriffe:
Schwebebalken
,
Turnen-Schwebebalken
,
Trainingshilfe
,
Turnen
,
Turngeräte
,
Übungsschwebebalken
,
Balancierbalken
,
Bodenschwebebalken
,
Bodenbalken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,22*
€ 413,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bänfer Übungsschwebebalken 2 m,Blau
Bänfer
2744517
ab € 282,27*
Ähnlich
Bänfer Übungsschwebebalken 3 m,Blau
Bänfer
2744504
ab € 341,88*
Ähnlich
Bänfer Übungsschwebebalken 3 m,Pink
Bänfer
2744533
ab € 340,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen