Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand "U3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612747910
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2747910
EAN/GTIN:
     04044475220620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Entspricht den Anforderungen von DIN EN 1176 und DIN EN 7910
  • Optimal auf KITAs und Krippen zugeschnitten
  • Hochwertiges, stabiles Holz für eine lange Lebensdauer
  • 2. und 5. Sprosse vorgelagert
  • Inkl. Montagematerial


Sport-Thieme Sprossenwand "U3": Überzeugt durch hochwertige Verarbeitung
Die Sport-Thieme Sprossenwand "U3" ist eine Einzelfeld-Sprossenwand mit vorgelagerter 2. und 5. Sprosse. Durch den geringen Abstand zwischen den Sprossen ist sie speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern zugeschnitten. Die Wangen bestehen aus keilgezinktem Kiefer und die runden Sprossen aus stabilem Eschenholz - somit hält die Sprossenwand dank hochwertiger Verarbeitung verschiedensten Kletterübungen stand. Das Befestigungsmaterial (Winkel, Dübel und Schrauben) ist bereits im Lieferumfang enthalten. Mit der Sport-Thieme Sprossenwand "U3" entdecken Kleinkinder die Freude am Turnen Schritt für Schritt.

Tipp
Bestellen Sie die Sport-Thieme Einhängesprosse am besten gleich dazu, um Elemente wie Wippen, Rollenrutschbahnen und Co. mit der Sprossendwand zu kombinieren.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Kinderkrippe
  • Farbe: Holz-Natur
  • Breite: 100 cm
  • Höhe: 230 cm
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Material Sprossen: Esche
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Durchmesser je Sprosse: 35 mm
  • Anzahl Sprossen: 17
  • Norm: DIN 7910; DIN EN 1176
  • Abstand zwischen Sprossen: 7,8 cm; 3. und 4. Sprosse 42 cm
  • Vorgelagerte Sprossen: 2. und 5. Sprosse
  • Material Wangen: Kiefer

Weitere Suchbegriffe: Bewegung, Kinder-Turnen, Kinderturnen, Einzelfeld, Krippe, Bewegungsraum, Sprossenwände, Kinderturngerät, Kinderturngeräte, Kindertagesstätte, Kinder-Sprossenwand, Kinder-Sprossenwände, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,66*
€ 537,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,53*
€ 498,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.