Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Klimmzugstange "Variabel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612749408
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2749408
EAN/GTIN:
     04044475282345
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange

  • Mit Kugelgriffen an Griffenden für viele Griffmöglichkeiten
  • Verschiedene Griffmöglichkeiten: Stärkung vieler Muskeln
  • Inkl. Gurtband mit Klemmschloss zur Variierung der Länge
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Klimmzugstange "Variabel" effektiv Muskulatur aufbauen
Die Sport-Thieme Klimmzugstange "Variabel" ist im Gegensatz zu herkömmlichen Klimmzugstangen mit einem Kugelgriff an den jeweiligen Griffenden versehen. Durch diese muss das Körpergewicht über beide Arme gleichmäßig verteilt und gehalten werden. Ihr Vorteil: Selbst die kleinere Stützmuskulatur wird aktiviert und die intermuskuläre Koordination optimal gefördert. Dank verschiedener Griffmöglichkeiten an der Griffstange und den Kugeln an den Griffenden, sprechen Sie zahlreiche Muskelgruppen für Arme, Hände, Bizeps, Schulter, Rücken, Bauch und Rumpf an. Die variable Klimmzugstange lässt sich an vorhandenen Klimmzugstangen, Cages, vorhandenen Streben, einem Baum für das Outdoortraining oder auch Deckenbefestigungen anbringen und durch das Klemmschloss am Gurtband individuell in der Länge variieren.

Produktdetails:
  • Länge Befestigungsband: 5 m
  • Durchmesser Kugel: 8 cm

  • Einsatzbereich: Verein; Heimtraining
  • Material Grifffläche: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg
  • Maße: 56xø3,5 cm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Material: Holz
  • Farbe: Holz-Natur

Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, Muskelaufbau, klimmzugbügel, klimmzug, Klimmzüge, Körpergewichtstraining, Klimmzuggerät, Variable, Klimmzugtrainer, Bauchmuskeltrainer, Zirkeltraining, Trainingsgeräte, Kraftausdauer, Crosstraining, Allgemeine, Fitness, verbessern, Rückenschmerzen, vorbeugen, rückenschmerzen, Zirkel-Training, HIIT, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.