Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Volleyball "V1.5W"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612764418
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     2764418
EAN/GTIN:
     04907225861149
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball mikasa
volleyball

  • Fördert eine präzise Spieltechnik
  • Mit 18-Panel-Konstruktion für angenehmen Ballkontakt
  • Handliche Größe – gut mitzunehmen
  • Spezialventil beugt Luftdruckverlust vor
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mikasa Mini-Volleyball "V1.5W" – ein beliebter Übungsvolleyball für Schulen und Vereine
Der Mikasa Mini-Volleyball "V1.5W" ist der kleine Bruder des offiziellen Spielballs „V200W“ und sorgt für Abwechslung beim professionellen Technik-Training. Er ist aus weichem Polyurethan gefertigt und seine genähte 18-Panel-Oberfläche bietet den Spielern jederzeit einen angenehmen Ballkontakt. Die reduzierte Größe dieses Trainings-Volleyballs unterstützt die Spieler dabei, ihre Technik zu verfeinern – so erfordert er ganz besondere Präzision bei allen Schlag- und Annahme-Techniken. Das Spezial-Ventil hält die Luft lange im Ball und sorgt für gleichbleibende Spieleigenschaften. Und durch seine handliche Größe passt dieser Mini-Volleyball in jede Sport-Tasche. So wird er zum unverzichtbaren Trainings-Begleiter.

  • Balltyp: Miniball
  • Größe: 1
  • Gewicht: 140-150 g
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Umfang: 46-48 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht

Weitere Suchbegriffe: Volleyballtraining, Volleyballübungen, Trainings-Volleyball, Trainingsvolleyball, spielen, Volleyballspiel, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Trainingsvolleybälle, Trainings-Volleybälle, Training, Volleyball-Training, Techniktraining, Lernvolleyball, Übungsvolleyball, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.