Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Volleyball Mini 5000 "V1M300"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612764421
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     2764421
EAN/GTIN:
     04905741795856
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball molten
volleyball

  • Hallen-Volleyball in Mini-Ausführung
  • Spezieller Ball für das Technik-Training
  • Geringe Größe verbessert saubere Annahme und das Zuspiel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Molten Volleyball Mini 5000 "V1M300": Genäht für das Techniktraining
Der Molten Volleyball Mini 5000 "V1M300" bietet eine geringe Größe. Dadurch müssen die Sportler ihre Arme sehr genau platzieren, um den Ball sauber anzunehmen. Das verbessert die Annahme und das untere Zuspiel (Baggern).

  • Gewicht: 130 g
  • Balltyp: Miniball
  • Größe: 1
  • Umfang: 15 cm
  • Farbe: Weiß-Grün-Rot
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Verarbeitung: Genäht

Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Mikasa, Mini-Volleyball, Mini-Volleybälle, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.