Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Boxhandschuhe waschbar S–M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612777405
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2777405
EAN/GTIN:
     03662513325468
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Wasserresistent – waschbar bei 30 Grad Handwäsche
  • Climacool-Technologie und Innenfutter: atmungsaktiv
  • Klett-Stretch-Bandage, Innenfutter: kein Verrutschen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Boxhandschuhe waschbar: Komfort und Leistung in einem
Die Adidas Boxhandschuhe sind ideale Trainingsbegleiter für das Fitness-Boxen und bieten eine leichte Pflege – denn sie lassen sich, dank Neopren und PU-Materialien, bei 30 Grad per Handwäsche waschen. Aufgrund eines mehrschichtigen EVA-Schaums ist eine gezielte Stoßdämpfung gegeben und somit für Einsteiger und Profis geeignet. Die Climacool-Technologie sorgt dabei für eine hohe Atmungsaktivität. Durch ein verstärktes Innenfutter erhalten die Boxhandschuhe einen optimierten festen Sitz. Dieser lässt sich mit Hilfe der Klett-Stretch-Bandage einstellen.

  • Größe: S/M
  • Farbe: Schwarz-Gold
  • Zielgruppe: Frauen; Jugendliche
  • Besonderheiten: Waschbar
  • Gewicht: 300 g
  • Außenmaterial: Polyurethan (PU)
  • Produktart: Trainingshandschuhe
  • Material Füllung: EVA-Schaum
  • Innenmaterial: Neopren

Weitere Informationen:
Größe:
S–M
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, Boxzubehör, Boxen, Boxen-Boxhandschuhe, Box-Zubehör, Box-Zu, Box-Training, Kinder, Boxinnenhanschuh, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, waschbar, Box-Handschuh, waschbarer, waschbare, Box, Handschuh, Handschuhe, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 37,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,63*
€ 56,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
2777418
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.