Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Boxhandschuhe "Speed 100" 10 oz.,Gelb-Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612777753
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2777753
EAN/GTIN:
     03662513302148
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Hohe Qualität, dank strapazierfähigem PU-Material
  • Optimierte Geschwindigkeit und Effektivität
  • Angenehmer Tragekomfort
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Boxhandschuhe "Speed 100": Maximaler Schutz von Hand und Faust
Die Adidas Boxhandschuhe "Speed 100" überzeugen durch eine innovative Konstruktion. Eines der wichtigsten Eigenschaften, die für das Training und den Wettkampf wichtig sind, ist die Schnelligkeit. Die Adidas Boxhandschuhe „Speed 100“ machen es möglich, die Geschwindigkeit und Bewegungen beim Boxen zu verbessern und gleichzeitig noch sicherer zu trainieren. Dank strapazierfähigem Material aus Polyurethan (PU) verfügen sie zudem über einen angenehmen Tragekomfort und bieten maximalen Schutz von Hand und Faust.

  • Zielgruppe: Frauen; Jugendliche
  • Außenmaterial: Polyurethan (PU)
  • Produktart: Trainingshandschuhe
  • Größe: 30x15x11 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 oz.
Farbe:
Gelb-Blau
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, boxhandschuhe 10 oz, Box-Handschuh, Trainings-Zubehör, Boxzubehör, Boxtraining, Boxen-Boxhandschuhe, Training, Box-Zubehör, Box-Training, Boxtrainer, Boxschuh, Trainingsboxhandschuh, Trainingsboxhandschuhe, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 37,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,96*
€ 57,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,64*
€ 53,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
2777711
ab € 37,83*
Ähnlich
adidas
2777766
ab € 37,59*
Ähnlich
adidas
2777724
ab € 37,83*
Ähnlich
adidas
2777779
ab € 37,93*
Ähnlich
adidas
2777737
ab € 37,71*
Ähnlich
adidas
2777740
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.