Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Rot,Jugend, (BxL) ca. 53...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612779209
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2779209
EAN/GTIN:
     04044475219945
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsweste (Sport)
Mannschaftsweste
Markierungshemden
Sport-Kennzeichnungsweste

  • 3 verschiedene Ausführungen: Für Kinder, Jugend und Herren
  • Zum schnellen Kennzeichnen von Mannschaften
  • Sehr gute Passform
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium": Reißfest und atmungsaktiv
Die Kennzeichnungsweste "Premium" von Sport-Thieme besteht aus Polyamid. Die Leibchen sind hervorragend für das Fußball-, Handball-, Basketballtraining und viele andere Sportarten geeignet. Die Markierwesten erhalten Sie in verschiedenen Farben und sie können schnell und bequem übergezogen werden. Das hochwertige Polyamid-Material (100 % Polyamid) ist besonders reißfest, atmungsaktiv und passt sich perfekt an den Körper an. Die Kennzeichnungswesten sind bei 30° waschbar.

  • Farbe: Rot
  • Breite: 53 cm
  • Länge: 70 cm
  • Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Jugend, (BxL) ca. 53x70 cm
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmarkierungshemd, Sport-Westen, Sportwesten, Trainings-Westen, Trainingswesten, markierungshemden, Gruppen-Kennzeichnungstücher, Unterscheidungstrikot, Unterscheidungswesten, Parteiband, Parteibänder, Parteihemden, Leibchen, Wechselleibchen, Kennzeichnungshemd, Markierhemd, Markierhemden, mannschaftswesten, Teamleibchen, Team, Markierungsshirt, Überziehhemdchen, Trainingshemden, Mannschaftausstattung, Dauerbrenner, Überzugsleibchen, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2779339
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779238
ab € 3,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779137
ab € 3,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779313
ab € 3,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779212
ab € 3,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779111
ab € 3,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779326
ab € 3,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779225
ab € 3,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779124
ab € 3,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779342
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779241
ab € 3,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779140
ab € 3,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779300
ab € 3,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2779108
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.