Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Mannschaftskennzeichnung
>
Sport-Kennzeichnungsweste
>
Artikel
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Gelb,Erwachsene, (BxL) c...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612779313
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2779313
EAN/GTIN:
04044475220019
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsweste (Sport)
Mannschaftsweste
Markierungshemden
Sport-Kennzeichnungsweste
3 verschiedene Ausführungen: Für Kinder, Jugend und Herren
Zum schnellen Kennzeichnen von Mannschaften
Sehr gute Passform
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium": Reißfest und atmungsaktiv
Die Kennzeichnungsweste "Premium" von Sport-Thieme besteht aus Polyamid. Die Leibchen sind hervorragend für das Fußball-, Handball-, Basketballtraining und viele andere Sportarten geeignet. Die Markierwesten erhalten Sie in verschiedenen Farben und sie können schnell und bequem übergezogen werden. Das hochwertige Polyamid-Material (100 % Polyamid) ist besonders reißfest, atmungsaktiv und passt sich perfekt an den Körper an. Die Kennzeichnungswesten sind bei 30° waschbar.
Farbe: Gelb
Länge: 75 cm
Breite: 59 cm
Material: Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Ausführung:
Erwachsene, (BxL) ca. 59x75 cm
... >
Teamsport
>
Fußball
>
Leibchen
Weitere Suchbegriffe:
Trainingsmarkierungshemd
,
Sport-Westen
,
Sportwesten
,
Trainings-Westen
,
Trainingswesten
,
mannschaftswesten erwachsene
,
kennzeichnungsweste (sport)
,
sport-thieme mannschaftswesten
,
Gruppen-Kennzeichnungstücher
,
Unterscheidungstrikot
,
Unterscheidungswesten
,
Parteiband
,
Parteibänder
,
Parteihemden
,
Leibchen
,
Wechselleibchen
,
Kennzeichnungshemd
,
Markierhemd
,
Markierhemden
,
mannschaftswesten
,
Teamleibchen
,
Team
,
Markierungsshirt
,
Überziehhemdchen
,
Trainingshemden
,
Mannschaftausstattung
,
Dauerbrenner
,
Überzugsleibchen
,
Kontaktloser
,
Sport
,
kontaktloser
,
sport
,
schule
,
verein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,83*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Blau,Erwachsene, (BxL) c...
Sport-Thieme
2779339
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Blau,Jugend, (BxL) ca. 5...
Sport-Thieme
2779238
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Blau,Kinder, (BxL) ca. 5...
Sport-Thieme
2779137
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Gelb,Jugend, (BxL) ca. 5...
Sport-Thieme
2779212
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Gelb,Kinder, (BxL) ca. 5...
Sport-Thieme
2779111
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Grün,Erwachsene, (BxL) c...
Sport-Thieme
2779326
ab € 3,80*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Grün,Jugend, (BxL) ca. 5...
Sport-Thieme
2779225
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Grün,Kinder, (BxL) ca. 5...
Sport-Thieme
2779124
ab € 3,12*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Orange,Erwachsene, (BxL)...
Sport-Thieme
2779342
ab € 3,80*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Orange,Jugend, (BxL) ca....
Sport-Thieme
2779241
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Orange,Kinder, (BxL) ca....
Sport-Thieme
2779140
ab € 3,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Rot,Erwachsene, (BxL) ca...
Sport-Thieme
2779300
ab € 3,80*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Rot,Jugend, (BxL) ca. 53...
Sport-Thieme
2779209
ab € 3,44*
Ähnlich
Sport-Thieme Kennzeichnungsweste "Premium" Rot,Kinder, (BxL) ca. 50...
Sport-Thieme
2779108
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen