Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hotelwäsche
>
Bettwäsche
>
Spannbetttuch
>
Artikel
Spannbetttuch "Top-Liner", wasserdicht 90/100x200/220 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612786807
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2786807
EAN/GTIN:
04007544951009
Suchbegriffe:
Spannbettlaken
Spannbetttuch
spannbetttücher weiß 120x2,00 m
spannbettlaken
Für optimale Betthygiene
Schmutz- und wasserundurchlässig
Mit elastischer Schutzmembran
Für Allergiker geeignet, da voll waschbar bis 60 °C
Trockner geeignet
Wasserdichtes Spannbetttuch "Top-Liner": Hygienisch und atmungsaktiv
Das wasserdichte Spannbetttuch "Top-Liner" hält Verunreinigungen von der Wasserbettmatratze fern. Das Spannbetttuch ist 100 % wasserundurchlässig, aber dank der flexiblen Polyurethanmembran auf der Unterseite der Liegefläche atmungsaktiv. Die Liegefläche aus 100 % Frottee sorgt für einen angenehmen Liegekomfort. Damit die Matratze optimal belüftet wird, sind die Seitenteile aus einem Bauwollgemisch ohne Beschichtung gefertigt. Das Spannbetttuch erhalten Sie in 3 verschiedenen Größen.
Produktdetails:
Liegefläche aus 100 % Baumwoll-Frottee
Unterseite mit Polyurethanmembran beschichtet
Ca. 160 g/m²
Voll waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet
Nur in der Farbe Weiß lieferbar
Weitere Informationen:
Größen:
90/100x200/220 cm
... >
Snoezelen®
>
Snoezelen-Möbel
>
Wasserbetten
Weitere Suchbegriffe:
spannbettlaken weiß
,
Wasserbetten-Zubehör
,
Wasserbett
,
Wasserbetten
,
Snoezelen
,
Zubehör
,
Spannbezüge
,
Spannbezug
,
Spannbettbezüge
,
Spannbettbezug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spannbetttuch "Top-Liner", wasserdicht 140/160x200/220 cm
Sport-Thieme
2786810
ab € 44,02*
Ähnlich
Spannbetttuch "Top-Liner", wasserdicht 180/200x200/220 cm
Sport-Thieme
2786823
ab € 50,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen