Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handballtor mit Wandbefestigung, schwenkbar inkl. Netzbefestigun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612791210
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2791210
EAN/GTIN:
     04260484311597
Suchbegriffe:
Handballtor
handballtor

  • Lässt sich platzsparend zur Seite schwenken
  • Verstellbare Ausladung von 1,25–2,25 m
  • Mit praktischer SimplyFix-Netzbefestigung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Handballtor: Das schwenkbare Tor
Das Sport-Thieme Handballtor ist ideal für Schulen und Vereine, wo nicht ausreichend Platz in der Halle oder eine Befestigung im Boden nicht möglich ist. Das Latte-Pfosten-Profil aus hochwertigem Aluminium ist vollverschweißt und besonders stabil. Seine Auslandung ist von 1,25 – 2,25 m verstellbar, sodass die Tortiefe individuell eingestellt werden kann. Das Sport-Thieme Hallenhandballtor lässt sich schnell und einfach in der richtigen Postion arretieren. Hierzu muss eine kurze Strebe vom Netzbügel zum Torrahmen auf beiden Seiten über Sterngriffe befestigt werden. Die Strebe befindet sich fest am Netzbügel, sodass diese nicht vom Bügel absteht. Nach dem Spiel oder Training einfach die Strebe lösen und das Tor einfach zur Seite schwenken.

Technische Details:
  • Torkonstruktion: Aluminium
  • Torprofil Latte/Pfosten: Quadratprofil 80x80 mm
  • Netzaufhängung: Freie Netzaufhängung
  • Netzbefestigung: SimplyFix
  • Größe (LxB): 3x2 m
  • Gewicht: 40 kg
  • Befestigung an der Wand (Verschraubungsmaterial nicht im Lieferumfang)
  • Lieferung ohne Netz

  • Material: Aluminium
  • Netzaufhängung: Anklappbare Netzbügel
  • Torausführung: Wandbefestigung
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
  • Torgröße: 3,00x2,00 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Silber
Weitere Suchbegriffe: Handball, Handball-Tor, Hallen-Tore, Hallen-Tor, Hallen-Handball-Tore, Handball-Tore, Handballtraining, Hallenhandball-Tore, Hallenhandball, Handballtore, Handball-Training, SimplyFix, Simply, Fix, Integrale, Netzbefestigung, Freie, Netzaufhängung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,02*
€ 1.282,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,93*
€ 1.273,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,93*
€ 1.230,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,10*
€ 1.203,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,78*
€ 1.180,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2791207
ab € 991,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.