Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gymnastikreifen
>
Artikel
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach" ø 60 cm, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612801100
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2801100
EAN/GTIN:
04044475220675
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen kunststoff
gymnastikreifen
Für phantasievolle Spiele im Schulsport oder Vereinstraining
Für Schritt-, Koordinations- und Konzentrationsübungen
Passend für Multi-Aktions Kegel
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach": Für Spiel, Spaß und Sport
Der Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach" ist in unterschiedlichen Größen, welche farblich gekennzeichnet sind, erhältlich. Dadurch lässt er sich perfekt für Schritt-, Koordinations- und Konzentrationsübungen einsetzen - ebenso wie für unterschiedliche Ball- und Wurfspiele. Besonders praktisch: Der Reifen passt in den Multi-Aktions Kegel, wodurch sich noch mehr Übungs- und Spielmöglichkeiten ergeben - etwa als Hindernis in einem Bewegungsparcours oder bei Wurf- und Schussübungen im Ballsport.
Produktdetails:
Oberflächenstruktur: Gerillt
Profilbreite der Reifen: Ca. 0,8 cm
Außendurchmesser: 60 cm
Material: Kunststoff
Farbe: Grün
Innendurchmesser: 56 cm
Profilmaß: 20x8 mm
Gewicht: 150 g
Einsatzbereich: Training
Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 60 cm, Grün
... >
Lager 479
>
Gymnastik
>
Gymnastikreifen
Weitere Suchbegriffe:
sport-thieme gymnastikreifen
,
Gymnastik
,
Reifen
,
Gymnastik-Reifen
,
Fitnessreifen
,
Seniorengymnastik
,
Hygienekonzept
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Core-Training
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Stretching
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Fasziengymnastik
,
Rumpfmuskulatur
,
Core-Trainer
,
Rumpf-Rotation
,
Rumpfdreher
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
,
Rumpfrotation
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach" ø 40 cm, Gelb
Sport-Thieme
2801113
ab € 3,19*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach" ø 50 cm, Rot
Sport-Thieme
2801126
ab € 3,48*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach" ø 70 cm, Blau
Sport-Thieme
2801139
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen