Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach" ø 40 cm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612801113
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2801113
EAN/GTIN:
     04044475220651
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen kunststoff
gymnastikreifen 40 cm

  • Für phantasievolle Spiele im Schulsport oder Vereinstraining
  • Für Schritt-, Koordinations- und Konzentrationsübungen
  • Passend für Multi-Aktions Kegel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach": Für Spiel, Spaß und Sport
Der Sport-Thieme Gymnastikreifen "Flach" ist in unterschiedlichen Größen, welche farblich gekennzeichnet sind, erhältlich. Dadurch lässt er sich perfekt für Schritt-, Koordinations- und Konzentrationsübungen einsetzen - ebenso wie für unterschiedliche Ball- und Wurfspiele. Besonders praktisch: Der Reifen passt in den Multi-Aktions Kegel, wodurch sich noch mehr Übungs- und Spielmöglichkeiten ergeben - etwa als Hindernis in einem Bewegungsparcours oder bei Wurf- und Schussübungen im Ballsport.

Produktdetails:
  • Oberflächenstruktur: Gerillt
  • Profilbreite der Reifen: Ca. 0,8 cm

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Gelb
  • Außendurchmesser: 40 cm
  • Innendurchmesser: 36 cm
  • Profilmaß: 20x8 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Einsatzbereich: Training

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 40 cm, Gelb
Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen, Gymnastik, Reifen, Gymnastik-Reifen, Fitnessreifen, Seniorengymnastik, Hygienekonzept, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Stretching, Coretraining, Coretrainer, Fasziengymnastik, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, Rumpf-Rotation, Rumpfdreher, rumpf, Rumpfmuskel, core, Rumpfrotation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2801126
ab € 3,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
2801100
ab € 4,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2801139
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.