Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Klimmzugstange "Multi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612819701
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2819701
EAN/GTIN:
     04044475225649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange

  • Klimmzugstange zur Wand- und Deckenmontage
  • 4 Griffvarianten für diverse Körpergewichtsübungen
  • Gerändelte Griffstücke für besten Halt beim Training
  • Mit 12 integrierten Ösen zur Anbringung von Trainingsgeräten
  • Inkl. Befestigungsmaterial für Beton und Textilschlinge


Sport-Thieme Klimmzugstange "Multi": Der platzsparende Allrounder
Die Sport-Thieme Klimmzugstange "Multi" ist aus robustem Stahl gefertigt und daher bis zu 200 kg belastbar. Das Besondere der Klimmzugstange ist die Möglichkeit zur Wand- und Deckenbefestigung. Das Befestigungsmaterial, welches im Lieferumfang enthalten ist, eignet sich speziell zur Befestigung an Betonwänden. Das Beste: Ihr Klimmzugtrainer hängt platzsparend an der Wand oder unter der Decke und ist zu jeder Zeit einsatzbereit ohne lästiges Aufbauen vor dem Workout. Damit Sie während der Übungen einen perfekten Halt haben, sind die Griffstücke gerändelt.

  • Einsatzbereich: Heimtraining; Fitnessstudio
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: 120x41x ø 30 cm
  • Gewicht: 10 kg
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Material Grifffläche: Stahl, pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, Klimmzugbügel Wandmontage, Klimmzugstange Wandmontage, Muskelaufbau, klimmzugbügel, klimmzug, Klimmzüge, Klimmzugmaschine, Klimmzuggerät, Klimmzugtrainer, Bauchmuskeltrainer, Zirkeltraining, Trainingsgeräte, Kraftausdauer, Crosstraining, Allgemeine, Fitness, verbessern, Rückenschmerzen, vorbeugen, rückenschmerzen, Zirkel-Training, HIIT, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.