Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handballtor mit anklappbaren Netzbügeln Blau-Silber,Standard, To...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612823023
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2823023
EAN/GTIN:
     04044475224581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballtor
handballtor

  • Aus Aluminium – für einen leichten Transport
  • Hohe Standfestigkeit
  • Besonders stabile Eckverbindung durch große
    Aluguss-Ecken
  • Befestigung der Netzbügel durch sichere Rastmechanik
  • Nach DIN 7897/EN749


Sport-Thieme Handballtor mit anklappbaren Netzbügeln: Das Tor für Profis
Das frei stehende Sport-Thieme Handballtor hat einen Rahmen aus Alu-Spezialprofil mit den Abmessungen 80x80 mm. Die Netzbügel sind aus weiß pulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt. Die Eckverbindung des Rahmens ist durch einen großen, massiven Aluguss-Eckverbinder gesichert. Die langen Profilzapfen des Aluguss-Eckverbinders und die geprägten Löcher im Profil ermöglichen eine 8-fach sichere Verschraubung je Ecke. Auf die Problematik der reißenden Schweißnähte bei eckverschweißten Toren wurde auch hier eingegangen. Die Ecke des Handballtores bildet nicht das Profil sondern der im Bereich der Ecke außenliegende Aluguss-Eckverbinder. Zusätzlich wird die Rahmenkonstruktion durch große Winkelbleche an der Rückseite des Rahmens verstärkt. Die Winkelbleche verbinden gleichzeitig den Torrahmen mit dem Netzbügel und sorgen für eine extrem verwindungsfreie Konstruktion. Die Variante mit IHF-Zulassung wird auch in der Handball-Bundesliga verwendet. Die Lieferung erfolgt ohne Netz.

Produktdetails:
  • Torkonstruktion: Aluminium techn. eloxiert
  • Netzaufhängung: Bodenlange Netzbügel aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
  • Netzbefestigung: 25 Doppel-Netzhaken inkl.
  • Torpfosten unten mit Kunststoff-Bodenschonern
  • Lieferung ohne Netz

  • Material: Aluminium
  • Torausführung: Transportabel
  • Netzaufhängung: Anklappbare Netzbügel
  • Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
  • Anzahl Netzhalter: 25 Stück
  • Torgröße: 3,00x2,00 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Silber
Ausführung:
Standard, Tortiefe 1 m
Weitere Suchbegriffe: Handball, Handball-Tor, Hallen-Handball-Tore, Handball-Tore, Handballtraining, Hallenhandball-Tore, Hallenhandball, Handballtore, IHF-Tor, Bundesligator, Bundesligatore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,17*
€ 984,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,55*
€ 952,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,06*
€ 928,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,38*
€ 906,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,94*
€ 881,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2590325
ab € 801,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
2590354
ab € 803,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
2823052
ab € 741,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2590312
ab € 803,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2590341
ab € 798,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2823010
ab € 741,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
2823049
ab € 740,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2590309
ab € 798,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
2590338
ab € 802,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2823007
ab € 738,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
2823036
ab € 741,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2590367
ab € 793,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.