Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Handballtor
>
Artikel
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Blau-Silber,Standard, ...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612823254
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2823254
EAN/GTIN:
04044475224673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballtor
handballtor
Aus Aluminium – für einen leichten Transport
Hohe Standfestigkeit
Besonders stabile Eckverbindung durch große Aluguss-Ecken
Nach DIN 7897/EN749
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln: Das Tor für Profis
Das frei stehende Sport-Thieme Handballtor hat einen Rahmen aus Alu-Spezialprofil mit den Abmessungen 80x80 mm. Die Netzbügel sind aus weiß pulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt. Die Eckverbindung des Rahmens ist durch einen großen, massiven Aluguss-Eckverbinder gesichert. Die langen Profilzapfen des Aluguss-Eckverbinders und die geprägten Löcher im Profil ermöglichen eine 8-fach sichere Verschraubung je Ecke. Auf die Problematik der reißenden Schweißnähte bei eckverschweißten Toren wurde auch hier eingegangen. Die Ecke des Handballtores bildet nicht das Profil sondern der im Bereich der Ecke außenliegende Aluguss-Eckverbinder. Zusätzlich wird die Rahmenkonstruktion durch große Winkelbleche an der Rückseite des Rahmens verstärkt. Die Winkelbleche verbinden gleichzeitig den Torrahmen mit dem Netzbügel und sorgen für eine extrem verwindungsfreie Konstruktion. Die Variante mit IHF-Zulassung wird auch in der Handball-Bundesliga verwendet.
Produktdetails:
Torkonstruktion: Aluminium techn. eloxiert
Netzaufhängung: Bodenlange Netzbügel aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
Netzbefestigung: 25 Doppel-Netzhaken inkl.
Torpfosten unten mit Kunststoff-Bodenschonern
Material: Aluminium
Torausführung: Transportabel
Netzaufhängung: Feststehende Netzbügel
Profil Torrahmen : Spezialprofil 80x80 mm
Anzahl Netzhalter: 25 Stück
Torgröße: 3,00x2,00 m
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Silber
Ausführung:
Standard, Tortiefe 1,25 m
... >
Teamsport
>
Handball
>
Handballtore
Weitere Suchbegriffe:
Handball
,
Handball-Tor
,
Hallen-Handball-Tore
,
Handball-Tore
,
Handballtraining
,
Hallenhandball-Tore
,
Hallenhandball
,
Handballtore
,
IHF-Tor
,
Bundesligator
,
Bundesligatore
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,74*
€ 969,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,00*
€ 934,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,66*
€ 909,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,87*
€ 887,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Blau-Silber,IHF, Torti...
Sport-Thieme
2590426
ab € 773,09*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Blau-Silber,IHF, Torti...
Sport-Thieme
2590455
ab € 776,21*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Blau-Silber,Standard, ...
Sport-Thieme
2823225
ab € 726,22*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Rot-Silber,IHF, Tortie...
Sport-Thieme
2590413
ab € 774,10*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Rot-Silber,IHF, Tortie...
Sport-Thieme
2590442
ab € 774,55*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Rot-Silber,Standard, T...
Sport-Thieme
2823212
ab € 724,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Rot-Silber,Standard, T...
Sport-Thieme
2823241
ab € 724,00*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Schwarz-Silber,IHF, To...
Sport-Thieme
2590400
ab € 775,57*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Schwarz-Silber,IHF, To...
Sport-Thieme
2590439
ab € 773,81*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Schwarz-Silber,Standar...
Sport-Thieme
2823209
ab € 725,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Handballtor mit fest stehenden Netzbügeln Schwarz-Silber,Standar...
Sport-Thieme
2823238
ab € 725,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen