Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Core-Trainer inkl. Adapter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612824101
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     2824101
EAN/GTIN:
     04044475282406
Suchbegriffe:
Abdominal Trainer
Abdominaltrainer
Bauchtrainer
Kipp-Bauchtrainer

  • Schulung der Körperspannung und aufrechten Körperhaltung
  • Training der seitlichen Bauchmuskulatur
  • Ideal für das Training im Unterarmstützt dank Polsterauflage
  • Durch V-Form platzsparend verstaubar
  • Inkl. Adapter für individuelle Anpassung der Dynamik


Pedalo Core-Trainer inkl. Adapter: Passen Sie den Schwierigkeitsgrad individuell an
Der Pedalo Core-Trainer inkl. Adapter ist aus hochwertigem Birke Multiplex gefertigt und besitzt eine dreieckige Form. Die 3 Rollen unterhalb des Core Trainers sorgen dabei für ein besonders dynamisches Training. Ein Teil der Oberfläche ist mit einer Polsterung versehen, durch das Sie perfekt im Unterarmstütz oder kniend trainieren können. Zum Lieferumfang gehört ein Adapter – diesen befestigen Sie mittels Magnet-Klicksystem am Pedalo Core Trainer. Er hebelt dabei die Führungsräder aus, sodass die Last auf dem mittleren Rad des eingesetzten Zwischenstücks liegt. Sie erhöhen die Dynamik und somit die Herausforderung im Training.

Produktdetails:
  • Material: Birke Multiplex
  • Maße Core Trainer (LxBxH): 50x50x9 cm
  • Maße Sockel (LxBxH): 37x7x9 cm
  • Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht Core Trainer: 1,6 kg
  • Gewicht Sockel: 0,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Unterleibstrainer, abdominal trainer, gleichgewichtstrainer, Core-Training, Gleichgewichtstraining, Stabilisationstrainer, Coretraining, Coretrainer, Stabilisations-Trainer, Core-Trainer, Stabilisationstaining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 75,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,62*
€ 114,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 95,26*
€ 113,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,59*
€ 107,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,91*
€ 104,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,04*
€ 89,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.