Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Etolis Spielanlage "10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612824808
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     2824808
EAN/GTIN:
     04065895020089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Spielplatzgerät
Spielplatzausstattung

  • Für Kita, Schule, Spielplatz und öffentliche Bereiche
  • Entspricht DIN EN 1176-1/2
  • Einfache Montage dank Selbstbausatz-System
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Etolis Spielanlage "10": Hangeln und Klettern
Die Playparc Etolis Spielanlage "10" ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet und bietet verschiedene Spiel- und Klettermöglichkeiten. Sie besteht aus Dreieckturm, Hangelkreisel, Kletterstangen und Sprossenwand. Für die Herstellung des Spielgerätes wird ausschließlich hochwertiges Outdoor-HPL (High-Pressure-Laminate-Holzwerkstoff), Edelstahl und unbehandeltes Lärchenholz verwendet. Die Pfostenschuhe sind verzinkt und auch die Verschraubungen bestehen aus Edelstahl. Das Zusammenspiel dieser Materialien garantiert eine hohe Lebensdauer sowie dauerhafte Farbigkeit der Playparc Etolis Spielanlage "10".

  • Material: Holz; HPL; Metall
  • Untergrund : Rasen ; Sand ; Kies ; Holzschnitzel; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Sicherheitsbereich : 7,93x5,75 m
  • Fallschutz: 34 m²
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten
  • Holzart: Lärche
  • Metallart: Edelstahl
  • Aufstellmaße: 4,85x2,55x2,50 m
  • Betonbedarf: 1,3 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 6

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.542,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.668,33*
€ 7.935,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.643,25*
€ 7.905,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.568,02*
€ 7.815,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.542,94*
€ 7.786,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.