Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Volleyball "VS123W-SL Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612843908
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     2843908
EAN/GTIN:
     04907225970131
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
Volleyball
Volleybälle

  • FIVB-geprüfte Qualität
  • Ideal für Kinder durch leichtes Gewicht
  • Angenehm weiche 18-Panel-Oberfläche mit gutem Grip
  • Lange Lebensdauer dank robustem Material
  • Allroundball – auch für Völkerball, Jägerball, Brennball


Mikasa Volleyball "VS123W-SL Light"– ein top Kinder-Volleyball für Schulen und Vereine
Der Mikasa Volleyball "VS123W-SL Light" ist ein gewichtsreduzierter Kindervolleyball aus flexiblem EVA-Schaum. Dieser Volleyball eignet sich aufgrund seiner Leichtigkeit und seines weichen Materials hervorragend für Einsteiger ab 6 Jahren. Er erfüllt die Anforderungen des Weltverbandes des Volleyballsports und ist mit dem FIVB-Prüfzeichen ausgezeichnet. Dank seiner geklebten Super-Soft-Oberfläche mit 18-Panel-Konstruktion sorgt er im Spiel für weichen Ballkontakt und guten Grip. Zudem schätzen Spieler seine besonderen Stärken wie Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Und nicht zuletzt das aerodynamische Design, das dem offiziellen Spielball V200W entspricht, macht diese Volleybälle zu einem ganz besonderen Highlight auf dem Spielfeld. Als Allroundball können Sie den „VS123W-SL“ auch für Völkerball, Jägerball und Brennball verwenden.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball; Anfängerball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 200-220 g
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Zertifikat: FIVB-zertifiziert
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: EVA-Schaum
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Geklebt

Weitere Suchbegriffe: volleyball mikasa, spiel- und therapiebälle, Volleyballstunde, Trainings-Volleyball, Schulvolleyball, Trainingsvolleyball, Kinder, Kinder-Volleyball, spielen, Volleyballspiel, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Grundschule, Anfänger, Trainingsvolleybälle, Trainings-Volleybälle, Training, Volleyball-Training, Einsteiger, Allround, Allround-Volleyball, Schulvolleybälle, Lernvolleyball, Übungsvolleyball, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.