Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Turnstab
>
Artikel
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Blau,100 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612848639
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2848639
EAN/GTIN:
04044475226660
Suchbegriffe:
Gymnastikstab
Turnstab
gymnastikstab kunststoff
sport-thieme gymnastikstab
Ideal für funktionelle Gymnastik und
Senioren-Gymnastik
Besonders hohe Haltbarkeit - Einsetzbar von –15°C bis +50°C
Enden mit rutschhemmenden Abdeckkappen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff": Stabil und langlebig
Der Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" überzeugt durch seine besondere Stabilität. Darüber hinaus sind die Gymnastikstäbe auf extreme Bedingungen geprüft und halten Temperaturen von -15 °C bis +50 °C optimal Stand. Die Enden sind mit rutschhemmenden Abdeckkappen versehen, durch die der Stab bei Bodenübungen nicht rutscht.
Produktdetails:
Material: ABS-Kunststoff
ø: 25 mm
Gewicht (80 cm): 180 g
Gewicht (100 cm): 219 g
Gewicht (120 cm): 254 g
Länge: 100 cm
Durchmesser: 25 mm
Farbe.: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
100 cm
... >
Lager 479
>
Gymnastik
>
Gymnastikstäbe
Weitere Suchbegriffe:
turnstab 100 cm
,
Akademie-Artikel
,
Gymnastikstäbe
,
Stab
,
Stäbe
,
Hygienekonzept
,
für
,
Schulen
,
Vereine
,
Geschäfte
,
Konzept
,
zur
,
Wegeführung
,
Abstandsmarkierungen
,
Wegekonzept
,
Abstandsmarkierung
,
Stretching
,
Fasziengymnastik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Blau,120 cm
Sport-Thieme
2848730
ab € 4,20*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Blau,80 cm
Sport-Thieme
2848538
ab € 3,49*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Gelb,120 cm
Sport-Thieme
2848714
ab € 4,20*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Gelb,80 cm
Sport-Thieme
2848512
ab € 3,49*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Grün,100 cm
Sport-Thieme
2848626
ab € 3,90*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Grün,120 cm
Sport-Thieme
2848727
ab € 4,20*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "ABS-Kunststoff" Rot,120 cm
Sport-Thieme
2848701
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen