Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sponeta Tischtennisplatte "SDL Pro" Outdoor mit Netz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612851310
Hersteller:
     Sponeta
Herst.-Nr.:
     2851310
EAN/GTIN:
     04013771139219
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Ausgezeichnetes, perfekt durchdachtes Design
  • Kompaktes Profil – ideal zum einfachen Lagern in jedem Raum
  • Einfacher Aufbau: praktischer Ein- und Ausklapp-Mechanismus
  • Inkl. Ballhalter und Mehrzweckbox für Schläger
  • Höhenverstellbare Netzgarnitur


Sponeta Tischtennisplatte "SDL Pro": Top Qualität für indoor- wie outdoor
Die Sponeta Design Line setzt neue Maßstäbe in puncto Eleganz, Funktionalität und Spielfreude. Die „SDL Pro“ überzeugt durch ihre qualtitativ hervorragende Verarbeitung und ihr überragendes Design. Deshalb eignet sich dieser Tischtennistisch besonders für Schulen und Vereine. Die Platte hat eine 10 mm starke Melaminharzplatte fest im dem Rahmen verklebt. Dadurch ist die Outdoor-Tischtennisplatte absolut witterungsbeständig und besitzt eine hohe Kratz- und Schlagfestigkeit. Dadurch auch in sensiblen Innenbereichen erste Wahl. Ein weiterer Vorteil: Auch Die Melaninplatte verleiht der Tischtennisplatte ein hervorragendes Ballabsprungverhalten wie bei einem Wettkampftisch

Extrem stabiles Untergestell
Das extrem stabile Untergestell aus 60 mm Rundrohr ist pulverbeschichtet und extrem robust. Zudem versteift der stabile Rahmen die Spielfläche – das Ballabsprungverhalten verbessert sich dadurch. Dank der Höhenverstellung gleichen Sie etwaige Unebenheiten im Boden bis 25 mm einfach aus. Durch das stabile Rundrohrgestell und die Höhenverstellung steht der Sponeta-Tisch besonders sicher.

Zusammenfassung
  • Ballhalter (2x3 Bälle) elegant integriert im Gehäuse
  • Multifunktionsfach mit intergrierter Tasche für Schläger und Wertgegenstände Höhenausgleich bis zu 25 mm an hinteren Standbeinen
  • Netzgarnitur höhenverstellbar, mit Spannschnur
  • Untergestell COMPACT (Typ48), Rundrohr 60 mm Durchmesser, pulverbeschichtet
  • 4x Rollen ø 125mm mit Gummilauffläche, alle Räder schwenkbar, 2 Räder arretierbar
  • SMS-Verriegelung (Smart Manual System) mit Griff
  • Europäische Norm: EN-Norm 14468-1

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: C
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grau
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Inkl. Netz: Ja
  • Abstellmaße: 185x64x159 cm
  • Gewicht: 134 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein

Weitere Informationen:
Ausführung:
Outdoor mit Netz
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tisch, outdoor, Tischtennis-Platten, Outdoor, Platte, Maße, zusammenfaltbar, zusammenklappbar, klappbar, tischtennis, rollen, höhenverstellbar, Inklusion, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.188,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,97*
€ 1.557,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,97*
€ 1.546,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,48*
€ 1.492,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,05*
€ 1.454,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,90*
€ 1.414,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.