Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612852007
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2852007
EAN/GTIN:
     4044475306737
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
sport-thieme volleyball
volleyball

  • Ideal für Volleyballanfänger
  • Sehr gut kontrollierbar durch sein geringeres Gewicht
  • Mit Zeitlupeneffekt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Volleyball "Light": Schmerzfrei und etwas langsamer
Der Sport-Thieme Volleyball "Light" ist der perfekte Kinder- und Anfängerball. Durch sein geringes Gewicht fliegt der Ball nicht ganz so schnell wie ein Original-Volleyball. Es entsteht ein Zeitlupeneffekt. So ist er besonders gut zu kontrollieren und auch leichter zu spielen. Durch die leuchtenden Farben ist der Volleyball während des Spielens sehr gut erkennbar.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball; Anfängerball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 190 g
  • Umfang: 67 cm
  • Farbe: Weiß-Grün-Violett
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: Polyurethan
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht

Weitere Suchbegriffe: Leichte, Schulvolleyball, Trainingsvolleyball, Anfänger, Trainingsvolleybälle, Schulvolleybälle, schule, leicht, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.