Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obut Boule Wettkampfkugeln ø 72 mm, 690 g


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612859503
Hersteller:
     Obut
Herst.-Nr.:
     2859503
EAN/GTIN:
     03154446016037
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
boccia ausrüstung

  • FIPJP Wettkampfzulassung
  • Satz mit 3 Kugeln, einer Zielkugel und einem Beutel
  • Optimale Leistungen bei geringer Verformung der Oberfläche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


OBUT Boule Wettkampfkugeln: Für den Wettkampf und ambitionierte Spieler
Die OBUT Boule Wettkampfkugeln sind von der FIPJP (Fédération Internationale De Pétanque et Jeu Provencal) für den Wettkampf zugelassen. Das Set besteht aus 3 Wettkampfkugeln, einer Zielkugel aus Holz und einem praktischen Transportbeutel Die Kugeln sind aus hochwertigem Karbonstahl gefertigt und verfügen über ein schwarz satiniertes Oberflächenfinish. Die Wettkampfkugeln erhalten Sie in 2 unterschiedlichen Größen. Tipp:

Zum Schutz vor Korrosion empfehlen wir eine leichte, regelmäßige Pflege mit Öl.

Produktdetails zu Obut Boule Wettkampfkugeln:
  • Material: Karbonstahl, Finish: Schwarz satiniert
  • Maße (ø): 72 mm, Gewicht: 690 g, Riefelung: G
  • Maße (ø): 74 mm, Gewicht: 700 g, Riefelung: 1
  • Härtegrad: 1/2 Weich
  • Härte: Über 120 kg/mm²

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 72 mm, 690 g
Weitere Suchbegriffe: Boccia, Boule, Bocciabälle, Pétanque, Boule-Spiel, bocciaspiel, bocciaset, Petanquekugeln, gartenspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 27,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,17*
€ 127,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,06*
€ 126,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 100,78*
€ 119,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,64*
€ 116,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,97*
€ 99,92
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Obut
2859529
ab € 83,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.