Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Gewichtsbälle-Set "Multi Moves"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612866606
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     2866606
EAN/GTIN:
     04014888670619
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball 500g

  • Für das Training physischer und psychischer Fähigkeiten
  • Förderung der Balance, Koordination und Motorik
  • Inkl. Übungsposter mit vielen tollen Trainingsideen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beleduc Gewichtsbälle-Set "Multi Moves" – Spielen und Lernen mit Gewichtsbällen
Das Beleduc Gewichtsbälle-Set "Multi Moves" aus umweltfreundlichem PVC wird im praktischen 5-er Set geliefert. Die Bälle sind mit Eisen-Sand gefüllt und weisen jeweils ein unterschiedliches Gewicht zwischen 500 und 1.300 g auf. Der ø der Bälle beträgt 8 cm bzw. 10 cm – somit liegen sie wunderbar in Kinderhänden. Durch die unterschiedlichen Größen und Gewichte bietet dieses Set vielfältige Spiel- und Übungsmöglichkeiten. Die Nutzung erfolgt vor allem in Kindergärten, Schulen und im Therapiebereich. Mit dem eingebauten Ventil können Sie – je nach Aufgabentyp – die Schwierigkeitsstufe durch Hinzufügen oder Ablassen der Luft optimal einstellen. Im Lieferumfang ist ein Poster enthalten, auf dem viele Übungen zum Nachmachen beispielhaft dargestellt sind.

Produktdetails:
  • Material: Umweltfreundliches PVC
  • Material Füllung: Eisen-Sand
  • Farbe: Blau

Lieferumfang: Set mit 5 Bällen:
  • 1 ø 80 mm, 500 g
  • 1 ø 80 mm, 700 g
  • 1 ø 100 mm, 900 g
  • 1 ø 100 mm, 1.100 g
  • 1 ø 100 mm, 1.300 g
  • 1 Übungsposter

  • Farbe: Blau
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
  • Balltyp: Motorikball; Therapieball
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Durchmesser: 10 cm; 8 cm
  • Gewicht: 500 g; 700 g; 900 g; 1100 g; 1300 g

Weitere Suchbegriffe: medizinball, Gewichtsbälle, Koordinationstraining, Handtrainer, Hand-Trainer, Balancetraining, Motorikball, Unterarmtraining, Unterarme, SandBall, Ballset, trainieren, Balance, Trainer, Ballsets, Motorikballset, Handtraining, Motorikbälle, Balance-Trainer, Unterarm, Hand-Training, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Gewichtsbälle-Set, Gewichtsbälleset, Sandbälle, Bälle, mit, Füllungen, Motorikverbesserung, Motorik-Verbesserung, hand, trainer, Unterarmtrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
16
€ 6,29*
ab € 41,12*
€ 54,98*
2 Tage
14
€ 1,95*
ab € 61,13*
€ 80,35*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,98*
€ 65,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,74*
€ 65,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,99*
€ 59,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,85334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.