Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitwood Sprossenwand "Taimi" Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612867003
Hersteller:
     Fitwood
Herst.-Nr.:
     2867003
EAN/GTIN:
     06430061241229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Moderne, skandinavische Optik
  • Entworfen in Finnland und hergestellt in der EU
  • Hervorragend für Erwachsene und Kinder geeignet
  • Multifunktionelles Training, stilvolles Einrichtungsstück
  • Kombiniert Spiel und Fitness


Fitwood Sprossenwand "Taimi" – sportliche Vielfalt garantiert
Die Fitwood Sprossenwand "Taimi" aus nordischer Birke zeichnet sich durch ihr skandinavisches Design und die sorgfältige Verarbeitung aus. Diese Sprossenwand bietet Ihnen außerordentlich viele Trainingsmöglichkeiten: Stretching, Bauchübungen und Sit-ups im Hängen, gestützte Kniebeugen, Wadenheben, Dips, Liegestütze mit und ohne Unterstützung. Fortgeschrittene können mit ihr Muskel-Ups (wenn die Deckenhöhe es zulässt) und Human flags ausführen. Durch das Anbringen von Widerstandsbändern erweitern Sie das Übungsspektrum zusätzlich: Mit verschiedenen Zug- und Schubbewegungen stärken Sie Hände und Beine. Auch Turnringe lassen sich, dank der vorgelagerten oberen Sprossen, leicht anbringen – so trainieren Sie mit dem eigenen Körpergewicht.
Sprossenwand inkl. Schrauben und Anker zur Befestigung

Montagehinweis:
Die Montage erfolgt an der oberen und unteren Auflageleiste an einer Betonwand oder einem Wandbalken. Im Lieferumfang sind Schrauben und Anker für die Befestigung enthalten.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung; Schule; Verein
  • Durchmesser je Sprosse: 30x40 mm
  • Wangenstärke: 3 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material Wangen: Birke
  • Material Sprossen: Birke
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Farbe: Weiß
  • Gewicht: 18 kg
  • Breite: 78 cm
  • Höhe: 220 cm
  • Abstand zwischen Sprossen: 17 cm
  • Wangentiefe: 12 cm (oben); 30 cm ( unten)
  • Vorgelagerte Sprossen: 1. und 2. Sprosse

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Sprossen-Wand, Turngerät, Klettern, Kletterleiter, Turnen-Sprossenwände, Klettergeräte, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Sprossenwände, Klettermodul, Turngeräte-Modell, Klettergerät, Kletterwände, Turnen, mit, Kindern, Sprossen-Wände, Turnwand-Element, Sprosse, Sprossen, Kletterelement, Kletterelemente, Turnwände, Turn-Gerät, Turn-Geräte, Sprossenkletterwand, Kletter-Element, Kletter-Elemente, Kletter-Griff, Kita, für, Fitnessstudio, Therapie, Kinder, Kletter-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Zirkeltraining, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,29*
€ 608,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,84*
€ 600,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,10*
€ 568,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,10*
€ 548,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fitwood
2867016
ab € 402,34*
Ähnlich
Fitwood
2867029
ab € 400,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.