Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fitwood Sprossenwand "Aarni" Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612867104
Hersteller:
     Fitwood
Herst.-Nr.:
     2867104
EAN/GTIN:
     06430061241021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Sprossenwand
sprossenwand fitwood
muskelaufbau

  • Ideal für Kinder und Erwachsene für Sport und Spiel
  • Spezielle Komfort-Konstruktion für mehr Bewegungsfreiheit
  • Holz aus nachhaltigem Anbau, ethische, finnische Produktion
  • Viele Trainingsmöglichkeiten für Beweglichkeit und Kraft
  • Blickfang durch spezielles Design


Fitwood Sprossenwand "Aarni": Clevere Konstruktion aus Finnland
Die Fitwood Sprossenwand "Aarni" besticht durch ihr modernes, skandinavisches Design und ist ein optisches Highlight für jeden Raum. Die 21,5 kg schwere Sprossenwand besteht aus baltischem Holz aus nachhaltigem Anbau und finnischer Produktion. Sie bietet optimale Trainingsmöglichkeiten für Erwachsene und Kinder: Ob Bauchübungen, Stretching oder Muskelaufbau – diese Sprossenwand ist genau die richtige Wahl um körperliche Stärke und Koordination zu fördern. Sie besitzt eine besondere Konstruktion: Die Positionierung und die Form der Pull-Up-Stange sowie der größere horizontale Abstand der Zahnstange sorgen für mehr Komfort und Spielraum beim Training. Zudem ist die Wand mit Oberringen ausgestattet, an denen Sie bequem Klimmzüge ausführen können. Ob Hanging knee raises, Human flags oder Dips – mit diesem Trainingsgerät ist Ihr Workout besonders vielfältig.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapieeinrichtung; Schule; Kinderzimmer
  • Wangenstärke: 3 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material Wangen: Birke
  • Material Sprossen: Birke
  • Lieferhinweis: Vormontiert
  • Wangentiefe: 12 cm (unten); 54 cm (oben)
  • Farbe: Weiß
  • Breite: 78 cm
  • Höhe: 220 cm
  • Abstand zwischen Sprossen: 17 cm
  • Anzahl Sprossen: 10
  • Gewicht: 21,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Heimsprossenwand, Turnen-Sprossenwände, Einzelfeld, Sprossenwände, Kinder-Sprossenwand, Kinder-Sprossenwände, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Kita, Kinder, mit, Klimmzugstange, fest, montiertem, Klimmzugbügel, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,80*
€ 987,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,74*
€ 977,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,78*
€ 939,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,96*
€ 906,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,26*
€ 852,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fitwood
2867146
ab € 720,20*
Ähnlich
Fitwood
2867159
ab € 718,40*
Ähnlich
Fitwood
2867162
ab € 718,62*
Ähnlich
Fitwood
2867175
ab € 728,01*
Ähnlich
Fitwood
2867120
ab € 718,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.