Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Redondo Ball "Mein Yoga"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612867306
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2867306
EAN/GTIN:
     04006226053901
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Spiel und Therapiebälle

  • Verbesserung der Stabilität, Beweglichkeit und Balance
  • Hohe Belastbarkeit durch flexibles Material
  • Latexfrei, Schwermetallfrei, keine verbotenen Inhaltsstoffe
  • Pflegeleicht und abwaschbar
  • Made in Germany


Togu Redondo Ball "Mein Yoga" – Kraftsteigerung aus der Körpermitte bis in die tiefen Muskelschichten
Der neue Togu Redondo Ball "Mein Yoga" überzeugt sowohl durch seine mittlere Größe von 42 cm als auch durch seine super weiche und griffige Oberfläche. Bei sämtlichen Yoga-Übungen verleiht Ihnen diese Griffigkeit eine hohe Sicherheit. Bei Übung im Sitzen und Knien dient er als dynamische Unterstützungsfläche. Der Ball hält eine Belastung bis 150 kg aus. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich über das Hinzufügen oder Ablassen von Luft steuern, hierfür benötigen Sie keine Pumpe.

Produktdetails:
  • Material: Geschäumtes Ruton
  • Größe: bis max. 42 cm
  • Farbe: Rubin-Rot
  • Gewicht: 500 g

  • Balltyp: Fitnessball; Yoga-Ball
  • Einsatzgebiet: Therapie; Training
  • Belastbarkeit: bis 120 kg
  • Durchmesser: 42 cm; 42 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg

Weitere Suchbegriffe: Therapieball, gymnastikbälle rot, fitness ball, Yoga, Togu, Kräftigungsübungen, Redondoball, Redondo, Yoga-Training, Entspannen, Yogatraining, Yoga-Übungen, Yogaübungen, Übung, Yogaübung, Yoga-Übungshilfe, Yogatrainingshilfe, Yoga-Trainingshilfe, Yoga-Workout, Yoga-Ball, Yogaball, Dehn-und, Dehnübungen, Kraftsteigerung, Ball, Redondo-Ball, Übungen, Trainingshilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
14
€ 6,29*
ab € 21,35*
€ 29,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,29*
€ 31,11*
7 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,18*
€ 43,62*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.