Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Reck "Super"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612876304
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     2876304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turnreck
turnreck

  • Standfeste, beanspruchbare Konstruktion
  • Individuell anpassbar durch Höhenverstellung von 170-275 cm
  • Lieferung inklusive Verspannung für den leichten Aufbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bänfer Reck "Super" – auf der sicheren Seite
Das Bänfer Reck "Super" bietet optimale Voraussetzungen für das Methodik-Training. Es besitzt eine besonders solide Konstruktion. Hierzu gehören das Gerüst aus sehr beanspruchbarem Stahlrohr sowie die Reckstange aus rostfreiem Federstahl. Für besondere Sicherheit und Stabilität auch bei sehr dynamischen Trainingseinheiten sorgt die Befestigung der Stange – diese wird am Recksäulenkopf mit Bolzen und Federsicherung montiert. Sie können die Höhe des Recks optimal an die Körpergröße des Turnenden anpassen und in 5 cm-Schritten von 170 bis 275 cm verstellen. Die Montage im Hallenboden erfolgt mittels Verspannung an den DIN-Verspannungspunkten. Zur Erhöhung der Standfestigkeit auf punkt- und flächenelastischen Sporthallenböden empfehlen wird die im Zubehör erhältlichen Druckverteilerplatten – bestellen Sie diese gleich mit.

Produktdetails:
  • Material Gerüst: Stahlrohr
  • Material Reckstange: Federstahl
  • Abmessungen (LxBxH): 200x267 cm
  • Aufstellmaße inkl. Verspannung (LxB): 550x400 cm
  • Höhenverstellung: 170-275 cm
  • Länge der Reckstange: 240 cm
  • Durchmesser Reckstange: 28 mm
  • Belastbarkeit: max. 200 kg
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Farbe: Silber-Blau

Weitere Suchbegriffe: Reck-Anlage, Reckanlage, Reck-Anlagen, Reck, Turnen, Reckanlagen, Turngeräte, Recktraining, Reckturnen, am, Trainingsreck, Trainings-Reck, Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.270,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,33*
€ 2.962,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.465,71*
€ 2.934,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.360,80*
€ 2.809,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,14*
€ 2.744,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.270,76*
€ 2.702,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.