Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Reck "Vario"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612876405
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     2876405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turnreck
turnreck

  • Mit Klicksystem für einfache Höhenverstellung von 95-275 cm
  • Besonderer Trainingskomfort durch Aufstiegshilfe
  • Inkl. Verspannung für sicheren Aufbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bänfer Reck "Vario" – gemacht für dynamisches Training
Das Bänfer Reck "Vario" ist aus robustem Stahl gefertigt. Seine Grundkonstruktion besteht aus 2 senkrechten Standsäulen und einer Reckstange. Dieses Turngerät zeichnet sich besonders durch die leicht bedienbare Höhenverstellung mit Klicksystem aus: Mit dem praktischen Schiebemechanismus können Sie die Höhe der Reckstange in 5 cm-Schritten von 95 cm (niedrigste Position) bis 275 cm (höchste Position) verstellen. Somit ist das Reck für alle Altersklassen geeignet. 2 Aufstiegshilfen erleichtern den Sportlern das Training. Die Verspannung gibt dem Reck besondere Standsicherheit – auch bei sehr schwingungsintensiven Übungen.

Produktdetails:
  • Material Standsäulen: Rechteckrohr (Stahl verzinkt)
  • Material Aufstiegshilfen: Rechteckrohr (Stahl pulverbeschichtet)
  • Material Höhenversteller: Rechteckrohr (Stahl pulverbeschichtet)
  • Material Reckstange: Federstahl
  • Material Querstrebe: Flacheisen (pulverbeschichtet)
  • Material Verspannung: Stahlseil
  • Abmessungen (LxBxH): 305x20x30 cm
  • Durchmesser Reckstange: 2,8 cm
  • Durchmesser Verspannung: 6 mm
  • Gewicht: ca. 63 kg
  • Belastbarkeit: max. 200 kg
  • Farbe: Silber-Blau

Lieferumfang:
  • 2 Standsäulen
  • 2 Höhenversteller
  • 2 Aufstiegshilfen
  • 1 Reckstange
  • 1 Querstrebe
  • 1 Satz Verspannung
  • 2 Spannstifte
  • Schraubenset

Weitere Suchbegriffe: Reck-Anlage, Reckanlage, Turngerät, Reck-Anlagen, Spannreck, Reck, Turnen, Reckanlagen, Turngeräte, Recktraining, Reckturnen, am, Trainingsreck, Trainings-Reck, Training, Spann-Reck, Turnen-Reck, Reck-Turnen, Reck-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.940,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,53*
€ 2.550,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,70*
€ 2.527,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,35*
€ 2.418,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,48*
€ 2.359,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.940,62*
€ 2.309,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.