Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synca Massagesessel "CirC" Espresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612889317
Hersteller:
     Synca
Herst.-Nr.:
     2889317
EAN/GTIN:
     04713375355823
Suchbegriffe:
Massage-Sessel
Massage-Stuhl
Massagesessel
Massagestuhl

  • Für den Einsatz in Hotels und Wellness-Einrichtungen
  • 5 Auto-Programme für den ganzen Körper
  • 4 verschiedene Massagetechniken
  • Körperbereich und Massagetechnik manuell einstellbar
  • Ambient Light am Kopfpolster für eine angenehme Atmosphäre


Der Synca Massagesessel CirC: Platz nehmen, abschalten, erholen
Der Synca Massagesessel CirC ist ein kompaktes Sitzmöbel, das durch modernes Design, viele Variationsmöglichkeiten und intuitive Bedienung besticht. Die 86 cm lange Führungsschiene in ergonomischer L-Form massiert den Körper stufenweise vom unteren Hals bis in den Gesäß- und Oberschenkelbereich. Seitliche Luftkissen im Massagesessel üben zusätzlich eine sanfte Kompression im Beckenbereich aus und entkrampfen die umliegende Muskulatur.

Mit Auto-Massageprogrammen zur wohlverdienten Auszeit
Es stehen 5 automatische Massagen zur Verfügung, mit denen die Entspannung wortwörtlich „vorprogrammiert“ ist. Die Ganzkörpermassage verwöhnt von Kopf bis Fuß mit entspannenden Knet- und Klopfmassagen. 3 weitere Programme fokussieren sich jeweils ganz auf die schmerzempfindlichen Bereiche Rücken, Taille sowie Gesäß. Die vollautomatische Luftdruckmassage vitalisiert und sorgt für neue Lebensgeister.

Individuelle Massage schmerzender Körperregionen
Neben den 5 automatischen Massageprogrammen sind je nach Problemzone sowohl der Körperbereich als auch die Massagetechnik manuell wählbar. Die Auswahl erfolgt schnell und einfach über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung. Klagen Ihre Hotel- und Spa-Besucher über Verspannungen in bestimmten Regionen ihres Körpers, lassen sich diese Bereiche durch Betätigung der Auf- und Ab-Tasten auf der Fernbedienung gezielt ansteuern. Kombiniert mit der gewünschten Massagetechnik entsteht ein individuelles Entspannungs- und Wohlfühlprogramm für Ihre Gäste. Sie können wählen zwischen Knet-, Klopf- oder Rollenmassage.


Produktdetails:
  • Farbe (Polster): Beige, Bordeaux, Navy oder Espresso
  • Maße (LxBxH): 55x94x100 cm
  • Gewicht: 32 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 114 kg
  • Stromverbrauch: AC 220 V, 50/60 Hz, 50 W
  • Tasche zum Verstauen der Fernbedienung auf der linken Seite
  • Zubehör: Fernbedienung, Kissen, Stromkabel (ca. 180 cm), Auflage

Weitere Informationen:
Farbe:
Espresso
Weitere Suchbegriffe: massagesessel, Massage, Sessel, mit, Massagefunktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 991,98*
€ 1.121,82*
Lager 479
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.081,96*
€ 1.222,89*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,89*
€ 1.455,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,70*
€ 1.440,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,27*
€ 1.378,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,19*
€ 1.338,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,96*
€ 1.287,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Synca
2889333
ab € 988,81*
Ähnlich
Synca
2889320
ab € 989,69*
Ähnlich
Synca
2889304
ab € 989,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.